Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό εξάρτημα στερέωσης κασώματος SHARK UR με επίπεδο κολάρο με επιψευδαργυρωμένο χαλύβδινο μπουλόνι με εξαγωνική κεφαλή και πρεσαριστή ροδέλα

Πλαστικό αγκύρ. κασώμ. SHARK UR F επιψ. χάλυβας
ΠΛΑΣΤ. ΒΥΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ URF8 AW25 8X80

Αρ. είδους 5912808603

EAN 4065746348362

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό εξάρτημα στερέωσης κασώματος SHARK UR με επίπεδο κολάρο με επιψευδαργυρωμένο χαλύβδινο μπουλόνι με εξαγωνική κεφαλή και πρεσαριστή ροδέλα

Αρ. είδους 5912808603

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύριο κασώματος γενικής χρήσης με ειδική γεωμετρία αγκυρίου και άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας με αξιολόγηση ETA για περισσότερα από 100 δομικά υλικά

Προστασία και ασφάλεια


  • Ανήκει στην οικογένεια προϊόντων SHARK UR, η οποία έχει ελεγχθεί για περισσότερα από 100 συνολικά επιβεβαιωμένα και σύγχρονα δομικά υλικά στο πλαίσιο της έγκρισης ETA-08/0190

  • Τα αγκύρια διαμέτρου 8 και 10 έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί για 105 διαφορετικά υλικά φορέα συνολικά

  • Βελτιωμένη ασφάλεια χάρη στην ειδική αξιολόγηση της συμπεριφοράς έναντι της φωτιάς σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία


Βέλτιστη αγκύρωση


  • Χάρη στη γεωμετρία του αγκυρίου, τα δόντια διαστέλλονται σε τέσσερεις κατευθύνσεις και γαντζώνονται στο υλικό φορέα

  • Αγκύρωση με ασφάλιση μέσω της τριβής μεταξύ του χιτωνίου του αγκυρίου και του υλικού φορέα

  • Υψηλά φορτία εργασίας χάρη στη διαστολή προς τέσσερεις κατευθύνσεις

  • Βελτιωμένη μετάδοση δυνάμεων χάρη στην ομοιόμορφη, συνεχή μεταφορά φορτίου σε ολόκληρη την περιοχή διαστολής

  • Ουσιαστικά καμία περιστροφή του χιτωνίου του αγκυρίου χάρη στη χαμηλή ροπή τοποθέτησης και την ελαφριά διαστολή

  • Χιτώνιο αγκυρίου από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας

  • Πολύ ισχυρό κλείδωμα κατά της περιστροφής


Ευκολία χρήσης


  • Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας

  • Ελάχιστη εργασία για την τοποθέτηση, καθώς το χιτώνιο του αγκυρίου και η ειδική βίδα είναι προσυναρμολογημένα

  • Το στοπ που τοποθετείται με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά την τοποθέτηση

  • Περαστή εγκατάσταση που διευκολύνει και επιταχύνει την τοποθέτηση


Βάθη έμπηξης


  • Δύο βάθη έμπηξης στα καθορισμένα δομικά υλικά
  • SHARK-UR F 10 (επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας): Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-08/0190

  • Έκθεση ειδικών σχετικά με τη διάρκεια αντοχής στη φωτιά σε περίπτωση έκθεσης σε φωτιά
  • SHARK-UR F 10 (επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας): Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-08/0190

  • Έκθεση ειδικών σχετικά με τη διάρκεια αντοχής στη φωτιά σε περίπτωση έκθεσης σε φωτιά
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Το αγκύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (ETA) για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε μη φέροντα συστήματα (π.χ. προσόψεις, ψευδοροφές κ.λπ.)

  • Προϊόν εγκεκριμένο μέσω αξιολόγησης ETA για περισσότερα από 100 δομικά υλικά, όπως διάφοροι τύποι τούβλων, οι οποίοι περιλαμβάνουν συμπαγή και διάτρητα τούβλα, κούφια και συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα από συμπαγές σκυρόδεμα και διάτρητα τούβλα, κούφια τούβλα από ελαφρομπετόν

  • Προϊόν κατάλληλο για σκυρόδεμα κανονικού βάρους, τοιχοποιία π.χ. από συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, κούφια τούβλα από ελαφρομπετόν, συμπαγή τούβλα από ελαφρομπετόν, τούβλα από σκυρόδεμα και αεριομπετόν

  • Προϊόν κατάλληλο για τη στερέωση προσόψεων, υποκατασκευών οροφής και στέγης (από ξύλο ή χάλυβα), ξύλινων δοκών, ξύλινων διαδοκίδων, μεταλλικών στηριγμάτων, μεταλλικών ραγών, ψευδοροφών, αγωγών διέλευσης καλωδίων, γωνιακών στηριγμάτων, προφίλ, επιτοίχιων ερμαριών, ραφιών κ.λπ.

  • Η γαλβανισμένη βίδα είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σε δωμάτια με υγρασία (εάν τοποθετηθεί προσεκτικά), εφόσον η κεφαλή της βίδας προστατεύεται επαρκώς από την υγρασία και τη βροχή. Συνιστάται η χρήση μόνιμα ελαστικού στεγανοποιητικού για προστασία.

  • Προϊόν κατάλληλο για στερέωση σε περιπτώσεις όπου απαιτείται απόδειξη της φέρουσας ικανότητας κατά την έκθεση σε φωτιά
Οδηγίες
  • Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)

  • Τα υπολείμματα της διάτρησης πρέπει να απομακρύνονται από την οπή, π.χ. με την αντλία εκφύσησης με κωδ. είδους 0903990001.

  • Η διάτρηση σε σκυρόδεμα με τρυπάνι εξαγωγής σκόνης εξαλείφει την ανάγκη καθαρισμού της οπής διάτρησης

  • Θερμοκρασία τοποθέτησης στο υλικό φορέα ≥ -20 °C

  • Θερμοκρασία τοποθέτησης χιτωνίου του αγκυρίου ≥ 0 °C

Διάμετρος αγκυρίου

8 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

80 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix)

30 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

8 mm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

8,5 mm

Δοκιμές αντοχής στη φωτιά

F30

Ύψος προσαρτήματος (t fix 1)

30 mm

Υλικό βίδας

Χάλυβας

Εσωτερική οδήγηση

AW25

Επιφάνεια της βίδας

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Έγκριση

ETA-08/0190

Τοιχοποιία4): ETA-08/0190, αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα (περιοχές θερμοκρασιών 50 °C2)/80 °C3). Για άλλους τύπους πέτρας, πυκνότητες πρώτων υλών, ελάχιστες αντοχές πίεσης ή περιοχές θερμοκρασιών, ανατρέξτε στην έγκριση ETA-08/0190
Διάμετρος αγκυρίου [mm] Μορφή τούβλου [mm] Κατηγορία πυκνότητας πρώτης ύλης [kg/dm3] Ελάχιστη θλιπτική αντοχή [N/mm2] Fperm [kN]5) (για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα αγκυρίων) SHARK® UR 8
Τούβλο τοιχοποιίας Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Συμπαγές ασβεστοπυριτικό τούβλο KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Συμπαγές τούβλο από σκυρόδεμα κανονικού βάρους Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
π.χ. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,57
Κούφιο ασβεστοπυριτικό τούβλο KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
π.χ. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Κούφιος τσιμεντόλιθος από ελαφρομπετόν 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) π.χ. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
Κούφιος τσιμεντόλιθος από ελαφρομπετόν
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Αεριομπετόν AAC 2 0,14
7 0,85
Χαρακτηριστικές τιμές στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία για το SHARK® UR 10
Διάμετρος αγκυρίου [mm] SHARK UR F 10
Ονομ. διάμ. διάτρ. ∅ d0 [mm] 10
Κοπή διάτρησης ∅ dcut ≤ [mm] 10,45
Βάθος οπής διάτρησης h1 ≥ [mm] 80
Βάθος τοποθέτησης του σώματος του βύσματος hnom [mm] 70
Διαμπερής οπή στο εξάρτημα σύνδεσης df ≤ [mm] 10,5
Σκυρόδεμα: ETA-08/0190, αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα
Διάμετρος αγκυρίου [mm] SHARK® UR 8
Κεντρικό φορτίο εφελκυσμού1)
για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα αγκυρίων
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 2,4 (2,1)
50°C2)/80°C3) 2,0
Διατμητικό φορτίο1)
για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα αγκυρίων
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας A4
Χαρακτηριστικές τιμές στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία για το SHARK® UR 8
Διάμετρος αγκυρίου [mm] SHARK® UR 8
Ονομαστική ∅ διάτρησης d0 [mm] 8
∅ με διάτρηση κοπής dcut ≤ [mm] 8,45
Βάθος οπής διάτρησης h1 ≥ [mm] 80
Βάθος έμπηξης του σώματος του βύσματος hnom [mm] 70
Διαμπερής οπή στο εξάρτημα σύνδεσης df ≤ [mm] 8,5
Τοιχοποιία4): ETA-08/0190, πολλαπλή στερέωση μη φερόντων συστημάτων (περιοχή θερμοκρασιών 50 °C2)/80 °C3)). Για άλλους τύπους πέτρας, πυκνότητες πρώτης ύλης, ελάχιστες αντοχές πίεσης ή περιοχές θερμοκρασιών, ανατρέξτε στην έγκριση ETA-08/0190
Υλικό βάσης Μορφή τούβλου [mm] Κατηγορία πυκνότητας πρώτης ύλης [kg/dm3] Ελάχιστη θλιπτική αντοχή [N/mm2] Fperm [kN]5) (για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα καβιλιών) SHARK UR F 10
Τούβλο Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Συμπαγές ασβεστοπυριτικό τούβλο KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Συμπαγές τούβλο από απλό σκυρόδεμα Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
π.χ. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-982
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,43
Κούφιο ασβεστοπυριτικό τούβλο KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
π.χ. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
Κούφιος τσιμεντόλιθος από ελαφρομπετόν 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) π.χ. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
Κούφιος τσιμεντόλιθος από ελαφρομπετόν
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Αεριομπετόν AAC 2 0,21
7 0,88
Σκυρόδεμα: ETA-08/0190, αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα
Διάμετρος αγκυρίου [mm]
Κεντρικό φορτίο εφελκυσμού1)
για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα καβιλιών
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,0
50 °C2)/80 °C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50 °C2)/80 °C3) 1,4
Εγκάρσιο φορτίο1)
για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα καβιλιών
Vperm ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες