Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό εξάρτημα στερέωσης κασώματος SHARK UR με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα A4 με φρεζάτη κεφαλή

Πλαστικό αγκύριο κασώματος SHARK UR, ανοξ. χάλυβας
ΠΛΑΣ. ΒΥΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ URF8 AW30 8X80

Αρ. είδους 5912808503

EAN 4065746284158

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό εξάρτημα στερέωσης κασώματος SHARK UR με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα A4 με φρεζάτη κεφαλή

Αρ. είδους 5912808503

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύριο κασώματος γενικής χρήσης με ειδική γεωμετρία αγκυρίου και άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας με αξιολόγηση ETA για περισσότερα από 100 δομικά υλικά

Αγκύριο με επιλογές γενικής χρήσης


  • Ανήκει στην οικογένεια προϊόντων SHARK UR, η οποία έχει ελεγχθεί για περισσότερα από 100 συνολικά επιβεβαιωμένα και σύγχρονα δομικά υλικά στο πλαίσιο της έγκρισης ETA-08/0190

  • Τα αγκύρια διαμέτρου 8 και 10 έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί για 105 διαφορετικά υλικά φορέα συνολικά

  • Βελτιωμένη ασφάλεια με ειδική αξιολόγηση της συμπεριφοράς έναντι της φωτιάς κατά τη χρήση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία


Υλικό υψηλής ποιότητας για βέλτιστη αγκύρωση


  • Χάρη στη γεωμετρία του αγκυρίου, τα δόντια διαστέλλονται σε τέσσερεις κατευθύνσεις και γαντζώνονται στο υλικό φορέα

  • Αγκύρωση με ασφάλιση μέσω της τριβής μεταξύ του χιτωνίου του αγκυρίου και του υλικού φορέα

  • Υψηλά φορτία εργασίας χάρη στη διαστολή προς τέσσερεις κατευθύνσεις

  • Βελτιωμένη μετάδοση δυνάμεων χάρη στην ομοιόμορφη, συνεχή μεταφορά φορτίου σε ολόκληρη την περιοχή διαστολής

  • Ουσιαστικά καμία περιστροφή του χιτωνίου του αγκυρίου χάρη στη χαμηλή ροπή τοποθέτησης και την ελαφριά διαστολή

  • Χιτώνιο αγκυρίου από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας

  • Πολύ ισχυρό κλείδωμα κατά της περιστροφής


Γρήγορη τοποθέτηση


  • Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας

  • Ελάχιστη εργασία για την τοποθέτηση, καθώς το χιτώνιο του αγκυρίου και η ειδική βίδα είναι προσυναρμολογημένα

  • Το στοπ που τοποθετείται με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά την τοποθέτηση


Βάθη έμπηξης


  • Δύο βάθη έμπηξης στα καθορισμένα δομικά υλικά
  • SHARK UR (επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας): Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-08/0190

  • Έκθεση εμπειρογνώμονα σχετικά με τη χρονική περίοδο αντοχής στη φωτιά σε περίπτωση έκθεσης σε φωτιά
Περιοχή εφαρμογής
  • SHARK UR (επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας): Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-08/0190

  • Έκθεση εμπειρογνώμονα σχετικά με τη χρονική περίοδο αντοχής στη φωτιά σε περίπτωση έκθεσης σε φωτιά
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Το αγκύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (ETA) για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε μη φέροντα συστήματα (π.χ. προσόψεις, ψευδοροφές κ.λπ.)

  • Προϊόν εγκεκριμένο μέσω αξιολόγησης ETA για περισσότερα από 100 δομικά υλικά, όπως διάφοροι τύποι τούβλων, οι οποίοι περιλαμβάνουν συμπαγή και διάτρητα τούβλα, κούφια και συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα από συμπαγές σκυρόδεμα και διάτρητα τούβλα, κούφια τούβλα από ελαφρομπετόν

  • Προϊόν κατάλληλο για σκυρόδεμα κανονικού βάρους, τοιχοποιία π.χ. από συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, κούφια τούβλα από ελαφρομπετόν, συμπαγή τούβλα από ελαφρομπετόν, τούβλα από σκυρόδεμα και αεριομπετόν

  • Προϊόν κατάλληλο για τη στερέωση προσόψεων, υποκατασκευών οροφής και στέγης (από ξύλο ή χάλυβα), ξύλινων δοκών, ξύλινων διαδοκίδων, μεταλλικών στηριγμάτων, μεταλλικών ραγών, ψευδοροφών, αγωγών διέλευσης καλωδίων, γωνιακών στηριγμάτων, προφίλ, επιτοίχιων ερμαριών, ραφιών κ.λπ.

  • Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς χώρους με υγρασία χάρη στη βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα A4 με φρεζάτη κεφαλή

  • Προϊόν κατάλληλο για στερέωση σε περιπτώσεις όπου απαιτείται απόδειξη της φέρουσας ικανότητας κατά την έκθεση σε φωτιά
Οδηγίες
  • Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)

  • Τα υπολείμματα της διάτρησης πρέπει να απομακρύνονται από την οπή, π.χ. με την αντλία εκφύσησης με κωδ. είδους 0903990001.

  • Η διάτρηση σε σκυρόδεμα με τρυπάνι εξαγωγής σκόνης εξαλείφει την ανάγκη καθαρισμού της οπής διάτρησης

  • Θερμοκρασία τοποθέτησης στο υλικό φορέα ≥ -20 °C

  • Θερμοκρασία τοποθέτησης χιτωνίου του αγκυρίου ≥ 0 °C

Διάμετρος αγκυρίου

8 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

80 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix)

30 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

8 mm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

8,5 mm

Δοκιμές αντοχής στη φωτιά

F30

Ύψος προσαρτήματος (t fix 1)

30 mm

Υλικό βίδας

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Εσωτερική οδήγηση

AW30

Επιφάνεια της βίδας

Απλός

Έγκριση

ETA-08/0190

Χαρακτηριστικές τιμές στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία για το SHARK® UR 10
Διάμετρος αγκυρίου [mm] SHARK UR 10
Ονομ. διάμ. διάτρ. ∅ d0 [mm] 10
∅ με διάτρηση κοπής dcut ≤ [mm] 10,45
Βάθος οπής διάτρησης h1 ≥ [mm] 80
Βάθος τοποθέτησης του σώματος του βύσματος hnom [mm] 70
Διαμπερής οπή στο εξάρτημα σύνδεσης df ≤ [mm] 10,5
Χαρακτηριστικές τιμές στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία για το SHARK® UR 8
Διάμετρος αγκυρίου [mm] SHARK® UR 8
Ονομαστική διάτρηση ∅ d0 [mm] 8
∅ ακμών κοπής dcut ≤ [mm] 8,45
Βάθος οπής διάτρησης h1 ≥ [mm] 80
Βάθος έμπηξης του χιτωνίου του αγκυρίου hnom [mm] 70
Διαμπερής οπή στο εξάρτημα df ≤ [mm] 8,5
Τοιχοποιία4): ETA-08/0190, πολλαπλή στερέωση μη φερόντων συστημάτων (περιοχή θερμοκρασιών 50 °C2)/80 °C3)). Για άλλους τύπους πέτρας, πυκνότητες πρώτης ύλης, ελάχιστες αντοχές πίεσης ή περιοχές θερμοκρασιών, ανατρέξτε στην έγκριση ETA-08/0190
Διάμετρος αγκυρίου [mm] Μορφή τούβλου [mm] Κατηγορία πυκνότητας πρώτης ύλης [kg/dm3] Ελάχιστη θλιπτική αντοχή [N/mm2] Fperm [kN]5) (για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα καβιλιών) SHARK UR 10
Τούβλο Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Συμπαγές ασβεστοπυριτικό τούβλο KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Συμπαγές τούβλο από απλό σκυρόδεμα Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
π.χ. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-982
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,43
Κούφιο ασβεστοπυριτικό τούβλο KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
π.χ. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
Κούφιος τσιμεντόλιθος από ελαφρομπετόν 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) π.χ. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
Κούφιος τσιμεντόλιθος από ελαφρομπετόν
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Αεριομπετόν AAC 2 0,21
7 0,88
Σκυρόδεμα: ETA-08/0190, Αγκύρια σε μη δομικά συστήματα με βάση με πλεονάζουσα σχεδίαση
Διάμετρος αγκυρίου [mm]
Κεντρικό φορτίο εφελκυσμού1)
για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα καβιλιών
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,0
50°C2)/80°C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Εγκάρσιο φορτίο1)
για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα καβιλιών
Vperm ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες