Συσκευή ψεκασμού/αναρρόφησης SEG 10 COMPACT
Συσκευή ψεκασμού/αναρρόφησης SEG 10 COMPACT
ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ SEG10
Αρ. είδους 0701114000
EAN 4065746431361
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης νερού: εξαιρετικά χαμηλή ποσότητα απομένουσας υγρασίας μετά από τον καθαρισμό, οπότε οι καθαρισμένες ταπετσαρίες και τα χαλιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά
- Ιδανικό προϊόν για τον καθαρισμό ταπετσαριών και του εσωτερικού οχημάτων
- Συνεχής έλεγχος της διαδικασίας καθαρισμού και της απόδοσης εξαγωγής νερού χάρη στο μεγάλο διαφανές καπάκι
- Η πρακτική λαβή μεταφοράς και τα στηρίγματα για το καλώδιο και το ακροφύσιο εξασφαλίζουν εύκολη μεταφορά
- Σχεδίαση μικρών διαστάσεων που εξοικονομεί χώρο
Για να εξασφαλιστεί σωστή αναρρόφηση, πρέπει να μετακινείτε το ακροφύσιο παράλληλα με το δάπεδο ή την ταπετσαρία.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλη κυρίως για τον καθαρισμό ταπετσαριών, αλλά και για την αφαίρεση λεκέδων μικρής έκτασης από χαλιά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερες επιφάνειες σε συνδυασμό με το προαιρετικό στόμιο καθαρισμού δαπέδου πίεσης (αρ. είδους 0701111005).
Ονομαστική τάση | 230 V |
Ισχύς κινητήρα | 1380 W |
Ικανότητα παροχής | 1 l/min |
Υποπίεση | 273 mbar |
Δεξαμενή πόσιμου νερού | 8 l |
Δεξαμενή απόνερων | 7 l |
Μέγ. διάλυμα καθαρισμού | 40 °C |
Μήκος | 575 mm |
Πλάτος | 330 mm |
Ύψος | 445 mm |
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SEG 10-2 L 2,4M
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ SEG10-2
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!