Ατμοκαθαριστής SEG 10-2
Συσκευή αναρρόφησης ψεκασμού SEG 10-2
ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ SEG10-2
Αρ. είδους 07011110
EAN 4056807231952
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ καλό αποτέλεσμα όσον αφορά την αντίστροφη αναρρόφηση
Καθώς ο καθαρισμός έχει ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλή ποσότητα απομένουσας υγρασίας, οι καθαρισμένες ταπετσαρίες και τα χαλιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά αμέσως.
Ιδανική για τον καθαρισμό και το εσωτερικό αυτοκινήτων
Σχεδίαση μικρών διαστάσεων που εξοικονομεί χώρο
Συνεχής έλεγχος της διαδικασίας και της απόδοσης αντίστροφης αναρρόφησης
Μεγάλο, διαφανές κάλυμμα
Εύκολη και απλή μεταφορά
Πρακτική λαβή μεταφοράς και βάσεις για καλώδιο και στόμιο
Το στόμιο χειρός πρέπει να διατηρείται οριζόντιο σε σχέση με το δάπεδο, ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη αναρρόφηση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για τον κλάδο των ξενοδοχείων και της σίτισης, τις υπηρεσίες καθαριότητας και τα πλυντήρια αυτοκινήτων. Κυρίως για τον καθαρισμό ταπετσαριών, αλλά επίσης κατάλληλη για την αφαίρεση κηλίδων σε μικρές επιφάνειες χαλιών. Σε συνδυασμό με το προαιρετικό στόμιο δαπέδου (αρ. αντ. 0701111005) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Ισχύς κινητήρα | 1380 W |
Ικανότητα παροχής | 1 l/min |
Υποπίεση | 230 mbar |
Δεξαμενή πόσιμου νερού | 8 l |
Δεξαμενή απόνερων | 7 l |
Μέγ. διάλυμα καθαρισμού | 50 °C |
Μήκος | 575 mm |
Πλάτος | 330 mm |
Ύψος | 445 mm |
Στάθμη ηχητικής πίεσης | 71 dB |
Βάρος μηχανήματος | 9,8 kg |
Μήκος καλωδίου | 7,5 m |
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SEG 10-2 L 2,4M
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ SEG10-2
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!