Σπαθόσεγα με μπαταρία SBS 12-A
Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα SBS 12-A
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SBS 12-A BARE
Αρ. είδους 570011201
EAN 4046777940435


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ ξεκούραστη εργασία
χάρη στην ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων.
Η περιοχή εργασίας είναι πάντα καλά φωτισμένη
Φως LED
Συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου
Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας. Η πρακτική ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας σάς ενημερώνει κάθε στιγμή για τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας.
Γρήγορη αλλαγή λεπίδων χωρίς εργαλεία
χάρη στη βάση γρήγορης απελευθέρωσης της λεπίδας
Συμβατό με όλα τα προϊόντα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 0-3000 U/min(rpm) |
Μήκος διαδρομής | 14,5 mm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Θήκη γρήγορης αλλαγής |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,2 kg |
Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1 kg |
Μέγ. συνιστώμενο μήκος λεπίδας πριονιού | 115 mm |
Μήκος | 286 mm |
Πλάτος | 58 mm |
Ύψος | 132 mm |
Μέγ. βάθος κοπής σε ξύλο | 65 mm |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |

CASEINRT-(SBS 12-A)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!