Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό δράπανο SB 13-XE

Κρουστικό δράπανο SB 13-XE
ΗΛΕΚ. ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ SB13-XE ΒΑΛΙΤΣΑ
SB13-XE

Αρ. είδους 07023222

EAN 4056807121031

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρουστικό δράπανο SB 13-XE

Αρ. είδους 07023222
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
Ισχυρό κρουστικό δράπανο γενικής χρήσης 13 mm με εργονομική λαβή και απλή εναλλαγή από κανονική λειτουργία σε λειτουργία κρούσης

Σταματά την περιστροφή του εργαλείου μέσα στο τσοκ του δράπανου


Τσοκ δράπανου ταχείας δράσης με μονό χιτώνιο, στερέωση με τη δύναμη σύσφιγξης, σιαγόνες καρβιδίου του βολφραμίου



Αντικατάσταση ελαττωματικών καλωδίων ή σύνδεση μακρύτερων καλωδίων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα


Ειδικό σύστημα σύνδεσης



Μεγάλη αξιοπιστία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος


Συμπαγή μεταλλικά γρανάζια πλανητικού τύπου



Δεν επιτρέπουν την ακούσια αλλαγή


Διακόπτης 2 ταχυτήτων με ασφάλεια στο εξωτερικό του περιβλήματος



Διακόπτης αλλαγής δεξιόστροφης/αριστερόστροφης κίνησης στο πάνω μέρος του περιβλήματος



Κάλυμμα σέρβις για απλή αντικατάσταση των ψηκτρών άνθρακα


Ανταλλακτικές ψήκτρες άνθρακα υπάρχουν επίσης μέσα στη λαβή



Ασφαλής συγκράτηση, ακόμη και με υψηλές ροπές


Ανθεκτική πρόσθετη λαβή με στοπ βάθους



Κολάρο σύσφιγξης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

750 W

Έξοδος ισχύος

375 W

Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-1200 / 0-3400 U/min(rpm)

Ρυθμός κρούσης

31500 U/min(rpm)

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

13 mm

Βάση τσοκ δραπάνου

1/2 ίντσας x 20 UNF

Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου

1-13 mm

Μήκος x ύψος

335 x 207 mm

Βάρος μηχανήματος

2,2 kg

Μήκος καλωδίου

4 m

Περιλαμβάνεται το Κρουστικό δράπανο SB 13-XE:
Λαβή
1 x
Λαβή

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ 0702224

Ποσότητα: 1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE
1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(BM13/SB13)-SYS-8.4.2

Περιγραφή: Το ιδανικό ένθετο για την αποθήκευση του ηλεκτρικού εργαλείου σας MASTER ή M-CUBE με τάξη και ασφάλεια.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.2 ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Περιγραφή: Ιδανικό προϊόν για ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μαζί με αναλώσιμα
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες