Μποτάκι ασφαλείας S3 ARTEMIS
Μποτάκια ασφαλείας S3 Artemis
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ARTEMIS Ν.41
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
επένδυση 3D για μέγιστη άνεση.
- Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Gardena, ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, με ripstop τεχνολογία και πολύ ανθεκτικό στην τριβή
- Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
- Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό – αντοχή 200 J – μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: “0 perforation”. Χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011
- Κατηγορία: S3 SRC
- Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε ζαφειριού, Μαύρο |
Μέγεθος | 41 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Ύφασμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Σύνθετα υλικά (χωρίς μέταλλα) |