Κατσαβίδι ξηρής δόμησης S 50 TB
Κατσαβίδι για εργασίες ξηρής δόμησης S 50 TB
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ S50 TB
S50TB
Αρ. είδους 07020500
EAN 4038898963455
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ειδικά σχεδιασμένο για βίδες ξηρής δόμησης διαμέτρου έως 5 mm
Η ταχύτητα βιδώματος μπορεί να προσαρμοστεί τέλεια ανάλογα με τις βίδες ξηρής δόμησης.
Γρήγορη αλλαγή καλωδίου
Δυνατότητα σύνδεσης μακρύτερου καλωδίου σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα, εάν χρειαστεί.
Ελαφρύ και εύχρηστο
Εργασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς κόπωση.
Εύκολα ρυθμιζόμενο βάθος βιδώματος
Ρυθμιζόμενο στοπ βάθους
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ./Μέγ. ονομαστική τάση | 220 / 230 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 500 W |
Έξοδος ισχύος | 255 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-4650 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή | 0,67 Nm |
Διάμετρος βίδας | 5 mm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξαγωνική με τετράγωνη βάση 1/4 ίντσας |
Μήκος x ύψος | 260 x 175 mm |
Βάρος μηχανήματος | 1,5 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/4 50ΜΜ
(Α) ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΘΟΥΣ
(ΕΠ) ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ 0702 050 0
(Α) ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ 0702315