Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι με μπαταρία S 12-A

Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι S 12-A 1/4 ίντσας
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤ.S 12-A LI-ION 2X2,0AH

Αρ. είδους 57001102

EAN 4046777928259

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι με μπαταρία S 12-A

Αρ. είδους 57001102
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
Ισχυρό κατσαβίδι μικρών διαστάσεων με μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V — ιδανικό για όλες τις βιδωτές συνδέσεις με διάμετρο έως 7 mm. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χωρητικότητας της μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.

Άνετη και ξεκούραστη εργασία, ακόμη και σε στενούς χώρους


Εξαιρετικά μικρό μέγεθος, ελαφρύ, με εργονομικό σχήμα



Η περιοχή εργασίας είναι πάντα καλά φωτισμένη


Φως LED



Συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου


Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας. Η πρακτική ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας σάς ενημερώνει κάθε στιγμή για τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας.



Εξασφαλίζει πάντα σωστή ρύθμιση σε κάθε εργασία βιδώματος και διάτρησης


χάρη στο μηχανισμό μετάδοσης 2 σχέσεων με 20+1 επίπεδα ροπής.



Απλή αλλαγή για όλες τις τυπικές μύτες δράπανου και κατσαβιδιού (E6+C6)


Βάση μυτών γενικής χρήσης 1/4 ίντσας



Προστασία από υπερφόρτωση


Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ και στην μπαταρία λόγω υπερφόρτωσης.



Συμβατό με όλα τα προϊόντα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες 10,8 V και 12 V

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-400 / 0-1300 U/min(rpm)

Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού

30 / 15 Nm

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξαγωνική με τετράγωνη βάση 1/4 ίντσας

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

0,8 kg

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

2 Ah

Περιλαμβάνεται το Κατσαβίδι με μπαταρία S 12-A:
1 x
Εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.2

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 4.4.2 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΕΝΗ

Περιγραφή:
370 x 278 x 140 mm
Ιδανική για την ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται με αναλώσιμα
Ποσότητα: 1 x
1 x
Φορτιστής 12 V AL 30-LI Για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου 10,8 V και 12 V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 30LI 12V

Ποσότητα: 1 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Για ηλεκτρικά εργαλεία Würth, ιόντων λιθίου, 12 V
2 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Για ηλεκτρικά εργαλεία Würth, ιόντων λιθίου, 12 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 12V/2,0AH

Περιγραφή:
2 Ah
Μπαταρία μικρού μεγέθους 12 V
Ποσότητα: 2 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE
1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(S-12-A/BS12-A/ASS12-A)

Περιγραφή: Το ιδανικό ένθετο για την αποθήκευση του ηλεκτρικού εργαλείου σας MASTER ή M-CUBE με τάξη και ασφάλεια.
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Για ηλεκτρικά εργαλεία Würth, ιόντων λιθίου, 12 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 12V 4,0AH

Μπαταρία μικρού μεγέθους 12 V
x 1 Ποσότητα
Συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου 12 V με φορτιστή και 2 μπαταρίες

ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ LI 12V 2X4AH

Δύο ισχυρές και στιβαρές μπαταρίες και ένας φορτιστής
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες