Κατσαβίδι με μπαταρία S 12-A
Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι S 12-A 1/4 ίντσας
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ S 12-A BARE
Αρ. είδους 570011001
EAN 4046777928266


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άνετη και ξεκούραστη εργασία, ακόμη και σε στενούς χώρους
Εξαιρετικά μικρό μέγεθος, ελαφρύ, με εργονομικό σχήμα
Η περιοχή εργασίας είναι πάντα καλά φωτισμένη
Φως LED
Συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου
Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας. Η πρακτική ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας σάς ενημερώνει κάθε στιγμή για τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας.
Εξασφαλίζει πάντα σωστή ρύθμιση σε κάθε εργασία βιδώματος και διάτρησης
χάρη στο μηχανισμό μετάδοσης 2 σχέσεων με 20+1 επίπεδα ροπής.
Απλή αλλαγή για όλες τις τυπικές μύτες δράπανου και κατσαβιδιού (E6+C6)
Βάση μυτών γενικής χρήσης 1/4 ίντσας
Προστασία από υπερφόρτωση
Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ και στην μπαταρία λόγω υπερφόρτωσης.
Συμβατό με όλα τα προϊόντα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα | 0-400 / 0-1300 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού | 30 / 15 Nm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξαγωνική με τετράγωνη βάση 1/4 ίντσας |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 0,8 kg |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 0 Ah |

CASEINRT-(S-12-A/BS12-A/ASS12-A)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!