Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off Blue Ice
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost Off Blue Ice
ROST-OFF BLUE ICE 400ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φαινόμενο ρηγμάτωσης
- Όταν η επιφάνεια του υλικού ψύχεται σε θερμοκρασία έως -45 °C, δημιουργούνται πολύ λεπτές ρωγμές στο στρώμα διάβρωσης στα σημεία σύνδεσης. Αυτές "σπάζουν" τη σκουριά και εξασφαλίζουν καλύτερη διείσδυση της δραστικής ουσίας.
Οπτική ένδειξη ψύχους
- Όταν ψύχεται στην ελάχιστη θερμοκρασία των -5 °C, η ψεκασμένη περιοχή γίνεται μπλε. Η θερμοκρασία επεξεργασίας έχει επιτευχθεί.
Βέλτιστη αφαίρεση σκουριάς
- Η διείσδυση στη σκουριά γίνεται γρήγορα και οι μαγκωμένες βίδες χαλαρώνουν
- Οι έντονα σκουριασμένες βιδωτές συνδέσεις χαλαρώνουν χωρίς να υποστούν ζημιά
Πρόσθετα προστασίας από τη σκουριά για βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία
- Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας από περαιτέρω διάβρωση
Δεν περιέχει ρητίνες και οξέα
Δεν περιέχει σιλικόνη
Συμβατό με καουτσούκ και στεγανοποιητικά υλικά
- Πρέπει να αφαιρείτε αμέσως από τις ευαίσθητες και βαμμένες επιφάνειες την πλεονάζουσα ποσότητα υλικού ή τις σταγόνες που τυχόν έχουν εκτιναχθεί
- Χωρίς ρητίνες και οξέα
- Δεν περιέχει σιλικόνη
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για μη καταστροφική χαλάρωση πολύ σκουριασμένων και οξειδωμένων συγκροτημάτων εξαρτημάτων με σπείρωμα σε αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, σύνολα μηχανημάτων και συσκευές
Αφαιρέστε όσο περισσότερη από την τραχιά βρομιά μπορείτε. Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση. Ψεκάστε τα μαγκωμένα εξαρτήματα (μπουζόνια) από πολύ κοντινή απόσταση μέχρι να γίνει μπλε η ψεκασμένη περιοχή. Εάν το εξάρτημα δεν χαλαρώνει, επαναλάβετε τη διαδικασία.
Περιεχόμενα | 400 ml |
Δοχείο | Σπρέι |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -10 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 40 °C |
Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού | στους 40°C |
Χημική βάση | Ορυκτέλαιο |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς ρητίνη | Ναι |
Χωρίς οξέα | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!