Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ επαναφορτιζόμενων εργαλείων σε σάκο ,18 V, M-CUBE ABS/AWS/ABH COMPACT M-CUBE

Σετ M-CUBE Top 3 COMPACT
ΣΕΤ COMBO M-CUBE ABH/AWS/ABS 18V 5AH
MASTER

Αρ. είδους 5701419008
EAN 4062856952472

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το πρακτικό συνδυαστικό πακέτο κατηγορίας COMPACT για καθημερινή χρήση σε εργοτάξια αποτελείται από τα τρία κορυφαία προϊόντα 18 V της σειράς M-CUBE. Έχει σχεδιαστεί από την Würth έτσι ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνιτών.

Όλες οι μονάδες διαθέτουν συνεχή παρακολούθηση του μοτέρ και μοτέρ μεγάλης διάρκειας ζωής:


  • Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης.

  • Αποδοτικό μοτέρ EC με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, χωρίς ψήκτρες, με αποθέματα ισχύος, διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής ταχύτητας, ακόμα και υπό φορτίο.


ABS 18 COMPACT


Μέγιστη διάρκεια ζωής και χαμηλή φθορά χάρη στο μεταλλικό τσοκ Röhm 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο.



ABH 18 COMPACT


Άνετη, ξεκούραστη εργασία χάρη στο μικρό μέγεθος και το εργονομικό σχήμα με αντικραδασμική λειτουργία.



AWS 18 COMPACT


Ασφαλής εργασία χάρη στον διακόπτη αυτόματης ανάσχεσης και τη λειτουργία πέδησης που σταματούν τον δίσκο γρήγορα μόλις ο χειριστής αφήσει τον διακόπτη.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιλαμβάνεται το Σετ επαναφορτιζόμενων εργαλείων σε σάκο ,18 V, M-CUBE ABS/AWS/ABH COMPACT M-CUBE:
1 x
Τσάντα μηχανήματος με πλαστικό πάτο

ΥΦΑΣΜ.ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓ.ΠΛΑΣ.ΒΑΣΗ 450Χ315Χ340ΜΜ

Περιγραφή: Ανθεκτική τσάντα για τη μεταφορά εργαλείων
Ποσότητα: 1 x
1 x
Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.18V-AWS18-125PCOM-SOLO-MCUBE

MASTER M-CUBE
Περιγραφή:
Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής: 125 mm; 0 Ah
Ισχυρός επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες εκτράχυνσης μεσαίων απαιτήσεων και για εργασίες κοπής
Ποσότητα: 1 x
1 x
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 18 COMPACT M-CUBE

ΚΡΟΥΣΤ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤ. ABH18 COMPACT SOLO

MASTER M-CUBE
Περιγραφή: Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες διάτρησης μεσαίων-βαρέων απαιτήσεων και ελαφριές εργασίες κοπής με σκαρπέλο
Ποσότητα: 1 x
1 x
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT SOLO

MASTER M-CUBE
Περιγραφή: Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων χωρίς ψήκτρες για εργασίες βιδώματος και διάτρησης μέτριας δυσκολίας, σχεδιασμένο από την Würth ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών
Ποσότητα: 1 x
3 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE BASIC 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 5.0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Περιγραφή:
5 Ah
Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
Ποσότητα: 3 x
1 x
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/6 FAST M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Περιγραφή: Προϊόν κατάλληλο για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου BASIC M-CUBE 18 V
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες