Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ καστάνιας μυτών, έκδοση RW 23 τεμάχια

ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝ ΜΥΤ.ΚΑΡΥΔ.23Τ.RW EDIT        

Αρ. είδους 09652026

EAN 4099618967146

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ καστάνιας μυτών, έκδοση RW 23 τεμάχια

Αρ. είδους 09652026

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σετ καστάνιας μυτών με 23 τεμάχια για διάφορες εφαρμογές και αποτελέσματα ακριβείας

Πρακτικός βασικός εξοπλισμός υψηλής ποιότητας για το συνεργείο και για φορητή χρήση


  • Κουτί και καστάνια με την υπογραφή του Reinhold Würth

  • Εκτυπωμένο ένθετο από αφρώδες υλικό με ανθρακί φινίρισμα για σταθερότητα και εύκολο καθαρισμό

  • Καστάνια μυτών, καρυδάκι και προέκταση μυτών από χάλυβα χρωμίου-βαναδίου/χάλυβα χρωμίου μολυβδαινίου. με μαύρη επιφάνεια υψηλής ποιότητας (επιχρωμιωμένη)


Roll stop


  • Η σχεδίαση της εξωτερικής επιφάνειας στα καρυδάκια και στην προέκταση μυτών τα εμποδίζει να κυλήσουν και να φύγουν από τη θέση τους


Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • 1 καστάνια μυτών με την υπογραφή του Reinhold Würth

  • 1 προέκταση μυτών

  • 6 τμχ. από τα εξής εξαγωγικά καρυδάκια μετρικού τύπου 1/4 ίντσας με σχεδίαση"roll stop": 6, 8, 10, 11, 12 και 13 mm

  • Προσαρμογέας μύτης 1/4 ίντσας

  • 14 μύτες: με εγκοπή 5.5; PH1, PH2, PZ1, PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30, εξαγωνικά καρυδάκια 3, 4, 5 και 6 mm


Εργαλείο ZEBRA επαγγελματικής ποιότητας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για αποτελέσματα ακριβείας και ευέλικτη εφαρμογή στον κλάδο της μηχανολογικής σχεδίασης ακριβείας, των ηλεκτρονικών, της κατασκευής μοντέλων, της συναρμολόγησης επίπλων, των οικιακών επισκευών και για εργασίες συντήρησης σε ποδήλατα και μοτοσυκλέτες.

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

23 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες