Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σετ καστάνιας μυτών, έκδοση RW 23 τεμάχια
Σετ καστάνιας μυτών, έκδοση RW 23 τεμάχια - 1
Σετ καστάνιας μυτών, έκδοση RW 23 τεμάχια - 2
Σετ καστάνιας μυτών, έκδοση RW 23 τεμάχια - 3
Σετ καστάνιας μυτών, έκδοση RW 23 τεμάχια - 4
Σετ καστάνιας μυτών, έκδοση RW 23 τεμάχια - 5

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σετ καστάνιας μυτών, έκδοση RW 23 τεμάχια

Σετ καστάνιας μυτών με 23 τεμάχια για διάφορες εφαρμογές και αποτελέσματα ακριβείας

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Πρακτικός βασικός εξοπλισμός υψηλής ποιότητας για το συνεργείο και για φορητή χρήση


  • Κουτί και καστάνια με την υπογραφή του Reinhold Würth

  • Εκτυπωμένο ένθετο από αφρώδες υλικό με ανθρακί φινίρισμα για σταθερότητα και εύκολο καθαρισμό

  • Καστάνια μυτών, καρυδάκι και προέκταση μυτών από χάλυβα χρωμίου-βαναδίου/χάλυβα χρωμίου μολυβδαινίου. με μαύρη επιφάνεια υψηλής ποιότητας (επιχρωμιωμένη)


Roll stop


  • Η σχεδίαση της εξωτερικής επιφάνειας στα καρυδάκια και στην προέκταση μυτών τα εμποδίζει να κυλήσουν και να φύγουν από τη θέση τους


Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • 1 καστάνια μυτών με την υπογραφή του Reinhold Würth

  • 1 προέκταση μυτών

  • 6 τμχ. από τα εξής εξαγωγικά καρυδάκια μετρικού τύπου 1/4 ίντσας με σχεδίαση"roll stop": 6, 8, 10, 11, 12 και 13 mm

  • Προσαρμογέας μύτης 1/4 ίντσας

  • 14 μύτες: με εγκοπή 5.5; PH1, PH2, PZ1, PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30, εξαγωνικά καρυδάκια 3, 4, 5 και 6 mm


Εργαλείο ZEBRA επαγγελματικής ποιότητας