Δίσκος κοπής για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
Δίσκος κοπής για χάλυβα/ανοξείδ. χάλυβα REDSTRIPE
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ RL 230Χ1,9/22,23 ΙNOX
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Βέλτιστη ικανότητα κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Υψηλή αντοχή στη θραύση
- Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1%)
- Πληροί τις μέγιστες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12413
- Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12413
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρησιμοποιείται για την κοπή στερεών υλικών, σωλήνων, προφίλ και ανοξείδωτων λαμαρινών.
Διάμετρος x πάχος | 230 x 1,9 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Σχεδίαση | Ίσιος |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 6600 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |
Υλικό προς επεξεργασία | Ανοξείδωτος χάλυβας |