Δίσκος κοπής για χάλυβα
Δίσκος κοπής Red Line για χάλυβα
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ RL ΜΠΛΕ 185Χ3,0Χ22,23MM
REDSTRIPE
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βέλτιστη ικανότητα κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
Υψηλή αντοχή στη θραύση
Πληροί τις μέγιστες απαιτήσεις ασφάλειας
Πληροί τις μέγιστες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12413
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12413
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρησιμοποιείται για την κοπή στερεών υλικών, σωλήνων, προφίλ και λαμαρινών.
Διάμετρος | 180 mm |
Πάχος | 3.0 mm |
Οπή διάτρησης | 22.23 mm |
Σχεδίαση | Ίσιος |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 8500 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |