Ράφι δίσκου
ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ RAL7016
Αρ. είδους 5583138010
EAN 4065746481465
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διατίθεται σε πλήρως ή μειωμένο βάθος
- Το ράφι δίσκου προορίζεται για τοποθέτηση μεταξύ δύο ποδιών πάγκων εργασίας και μπορεί επίσης να τοποθετηθεί εκ των υστέρων (στερέωση με βίδες)
- Φορτίο: 50 kg
- Η υψηλής ποιότητας επικάλυψη από ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας με μικροσκοπική δομή παρέχει μια ομοιογενή και κομψή επιφάνεια
Φύλλα δεδομένων(X)
Πλάτος | 1850 mm |
Βάθος | 642 mm |
Χρώμα | Γκρι ανθρακίτη RAL 7016 |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 50 kg |