Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ράφι δίσκου
Ιδανικό ως πρόσθετη επιλογή αποθήκευσης κάτω από την επιφάνεια εργασίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Διατίθεται σε πλήρως ή μειωμένο βάθος
- Το ράφι δίσκου προορίζεται για τοποθέτηση μεταξύ δύο ποδιών πάγκων εργασίας και μπορεί επίσης να τοποθετηθεί εκ των υστέρων (στερέωση με βίδες)
- Φορτίο: 50 kg
- Η υψηλής ποιότητας επικάλυψη από ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας με μικροσκοπική δομή παρέχει μια ομοιογενή και κομψή επιφάνεια
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!