Συγκολλητό τρίποδο, QC 8
Συγκολλητό τρίποδο, χάλυβας, GK8, χωρίς ελατήριο
ΚΡΙΚΟΣ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ-WO.SPG-8-(5,3T)-55
Αρ. είδους 516213255
EAN 4054458652775
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συντελεστής ασφάλειας 4
Δυνατότητα περιστροφής κατά 180°
Σφυρήλατος, υψηλής αντοχής, ανοπτημένος
- Υποστήριγμα, βαμμένο κόκκινο
- Συγκολλητό τρίποδο, απλός χάλυβας
Κατηγορία ποιότητας QC 8
Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του δακτυλίου στην κατακόρυφη κατεύθυνση
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 5,3 t |
Πάχος δακτυλίου (s1) | 22 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d2) | 55 mm |
Μήκος (l1) | 95 mm |
Ύψος (h) | 44 mm |
Ύψος του σώματος (h1) | 60 mm |
Πλάτος σώματος (b1) | 50 mm |
Εσωτερικό ύψος (h2) | 55 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1460,000 g |