Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Για πριτσίνωμα, ανοξείδωτος χάλυβας A4
Διάμετρος αλυσίδας 2-3 mm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 5685 A, διάμετρος αλυσίδας 4-10 mm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 766.
Ανοξείδωτος χάλυβας A4
Με κρίκο αλυσίδας και στοπ στην εγκάρσια ράβδο. Υπάρχει διαθέσιμη έκθεση εμπειρογνώμονα για το σύστημα αγκυρίου μεταφοράς όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ή βίδα ASSY 3.0 Combi
Σημείο στερέωσης για συγκόλληση χωρίς ελατήριο
Ανάρτηση αλυσίδων ανύψωσης 1/2 κλώνου από ανοξείδωτο χάλυβα
Screw-on, rotating attachment point for lifting heavy loads that need to be rotated or turned.
Διάμετρος αλυσίδας 2-3 mm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 5685 A. Διάμετρος αλυσίδας 4-10 mm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 766.