Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στεγανοποιητικό σωλήνων και σπειρωμάτων, χαμηλής αντοχής, με PTFE

Στεγανοπ. σωλήνων και σπειρωμ. χαμ. αντοχής PTFE
ΣΤΕΓΑΝΟΠ.ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΜ.ΑΝΤ.ΜΕ PTFE 50G-NSF

Αρ. είδους 0893511050

EAN 4045989911714

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στεγανοποιητικό σωλήνων και σπειρωμάτων, χαμηλής αντοχής, με PTFE

Αρ. είδους 0893511050
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
Για τη στεγανοποίηση όλων των συνδέσεων μεταλλικών σωλήνων/σπειρωμάτων και εξαρτημάτων με κωνικά/κυλινδρικά σπειρώματα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7.1 έως διάμετρο R3''

Άμεση στεγανοποιητική δράση, που επιτρέπει στις σφιγμένες συνδέσεις να δεχτούν αμέσως φορτίο έως περίπου 5 bar και, μετά από την τελική σκλήρυνση, έως την πίεση διάρρηξης των σωλήνων.



Χαμηλή αντοχή - εύκολη αφαίρεση



Υψηλή αντοχή σε μεγάλο αριθμό βάσεων, αερίων, διαλυτών, ελαίων και καυσίμων



Το υλικό στεγανοποίησης δεν σχηματίζει κλωστές



Εύκολη και ασφαλής συναρμολόγηση



Σε βολική φιάλη τύπου ακορντεόν με σύστημα διανεμητή


  • Διευκολύνει την πρακτική χρήση με το ένα χέρι χάρη στο έξυπνο περιστροφικό ακροφύσιο

  • Το αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο σύστημα διανομής επιτρέπει τη ρύθμιση της ροής ανάλογα με την εφαρμογή και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης και των δαπανών

  • Εύκολη εκκένωση του προϊόντος που απομένει


Δεν περιέχει σιλικόνη, διαλύτες και λάδια

  • Έγκριση DVGW (αρ. κατ. NG-5146BM0338), δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 751-1 (δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές εγκαταστάσεις παροχής αερίου στη Γερμανία σύμφωνα με το DVGW TRGI 2018.)

  • Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό με θερμοκρασίες έως +82 °C
Ανακοίνωση
  • Λόγω της έντονα επιταχυντικής δράσης του χαλκού ή των κραμάτων χαλκού, το στεγανοποιητικό μπορεί να αρχίζει να σκληραίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγανοποίησης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μικρο-ρωγμές, οι οποίες μπορεί στο μέλλον να προκαλέσουν διαρροές. Συνεπώς, συνιστούμε ανεπιφύλακτα την εκτέλεση προκαταρκτικών δοκιμών για την προστασία της εγκατάστασης επεξεργασίας, εάν το στεγανοποιητικό σωλήνων με PTFE χρησιμοποιηθεί σε συνδέσεις που περιέχουν χαλκό, ο οποίος θα έρχεται μακροπρόθεσμα σε επαφή με νερό θερμοκρασίας ≥ 40 °C. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να διαπιστώσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και τη διαδικασία συγκόλλησης.

  • Τα ακόλουθα πλαστικά υλικά μπορεί να επηρεαστούν σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης στο υγρό προϊόν: ABS, σελιλόιντ, διογκούμενο πολυστυρόλιο, πολυκαρβονικό υλικό (Macrolon), PMMA (Πλεξιγκλάς), πολυσουλφόνη, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, βουλκανισμένη ίνα και βαμμένες επιφάνειες.

  • Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές εγκαταστάσεις παροχής αερίου στη Γερμανία σύμφωνα με το DVGW TRGI 2008.
Περιοχή εφαρμογής
Αντοχή σε χημικά: (Δοκιμή βάσει του γερμανικού προτύπου DIN 54452)
500 ώρες σε:Σχετ. αντοχή σε %
Νερό/γλυκόλη100
Λάδι κινητήρων, MIL-L-46 152 στους 125 °C100
Βενζίνη στους 22 °C, με μόλυβδο95
Βενζίνη στους 22 °C, αμόλυβδη95
Τριχλωροαιθάνιο στους 22 °C50
ΟνομασίαΑέριοΝερό έως +40 °CΝερό από +40 °C έως +65 °CΝερό πάνω από +65 °C
Χαλκόςβλ. σημειώσειςβλ. σημειώσεις
Ορείχαλκοςβλ. σημειώσειςβλ. σημειώσεις
Απλός χάλυβας*
  • Έγκριση DVGW (αρ. κατ. NG-5146BM0338), δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 751-1 (δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές εγκαταστάσεις παροχής αερίου στη Γερμανία σύμφωνα με το DVGW TRGI 2018.)

  • Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό με θερμοκρασίες έως +82 °C

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Στεγανοποιεί συνδέσεις μεταλλικών σωλήνων σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 7.1 (κωνικά/κυλινδρικά σπειρώματα) έως R3". Κατάλληλο επίσης για κυλινδρικά-κυλινδρικά σπειρώματα, εάν η σύσφιγξή τους γίνει με ροπή ≥ 5 Nm ή εάν η πήξη γίνει σε κατακόρυφη θέση.

Οδηγίες

Αυτό το υγρό πλαστικό υλικό πήζει όταν έρχεται σε επαφή με μέταλλα, απουσία οξυγόνου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Υγράνετε επαρκώς τις συγκολλητικές επιφάνειες και φέρτε τις αμέσως σε επαφή.


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Βάρος περιεχομένου

50 g

Χημική βάση

Μεθακρυλικός οξικός αιθέρας

Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης

Αποκλεισμός οξυγόνου και επαφής με μέταλλο (ιόντα χαλκού ή σιδήρου)

Χρώμα

Λευκό

Πυκνότητα/συνθήκες

1,1 g/cm³ / σύμφωνα με το DIN EN ISO 2811-1

Ελάχ./Μέγ. ιξώδες 1/συνθήκες 1

180000-300000 mPas / στους 25 °C, Brookfield RVT, άτρακτος 7/2,5 σ.α.λ.

Μέγ. ικανότητα πλήρωσης κενού

0,50 mm

Κατάλληλη για

Μέγ. διάμετρος σπειρώματος M80, Μέγ. διάμετρος σπειρώματος R 3 ίντσες

Ελάχ./Μέγ. αρχική αντοχή

10-20 min

Ελάχ./Μέγ. λειτουργική αντοχή

1-3 h

Μέγ. τελική ισχύς

24 h

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 35 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-55 to 150 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

100 °C

Ελάχ./Μέγ. ροπή διάρρηξης

4-10 Nm

Συνθήκες ροπής απόσχισης

DIN EN 15865

Ελάχ. επικρατούσα ροπή

1 Nm

Συνθήκες για την επικρατούσα ροπή

DIN EN 15865

Ελάχ./Μέγ. θλιπτική αντοχή διάτμησης/συνθήκες

2-6 N/mm² / σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10123

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

18 Month / σε θερμοκρασία δωματίου

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό ακετόνης για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών όλων των ειδών

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΕΤΟΝ 250ML

For cleaning and degreasing parts of all kinds
x 1 Ποσότητα
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες