Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®

Πολύγωνο κλειδί σχήματος ημισελήνου
ΚΥΡΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ 19Χ22MM

Αρ. είδους 071523 21

EAN 4011231732574

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®

Αρ. είδους 071523 21
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
Σχήμα ημισελήνου, για εργασία σε περιορισμένους χώρους

Εργονομικό πολύγωνο κλειδί για δυσπρόσιτα σημεία


  • Το κλειδί εμποδίων εξασφαλίζει αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος χάρη στο σχήμα ημισελήνου.

  • Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο

  • Οι κεφαλές έχουν λεπτά τοιχώματα και είναι φρεζαριστές και στις δύο πλευρές, ενώ το τόξο ταλάντευσης είναι 30°


Συμμόρφωση με τα πρότυπα και πολύ υψηλή ποιότητα


  • Τα πολύγωνο κλειδί συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 3318

  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια

  • Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Εφαρμογές σε μπλοκ κινητήρα, μίζες και πολλαπλές εισαγωγής και εξαγωγής

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

19 x 22 mm

Μήκος (L)

235 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

11,5 mm

Πάχος δακτυλίου 2 (a2)

12 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d1)

28,5 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (d2)

32 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Τύπος άκρου

Δωδεκάπλευρη κεφαλή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες