Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®
Σχήμα ημισελήνου, για εργασία σε περιορισμένους χώρους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εργονομικό πολύγωνο κλειδί για δυσπρόσιτα σημεία
- Το κλειδί εμποδίων εξασφαλίζει αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος χάρη στο σχήμα ημισελήνου.
- Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο
- Οι κεφαλές έχουν λεπτά τοιχώματα και είναι φρεζαριστές και στις δύο πλευρές, ενώ το τόξο ταλάντευσης είναι 30°
Συμμόρφωση με τα πρότυπα και πολύ υψηλή ποιότητα
- Τα πολύγωνο κλειδί συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 3318
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Εφαρμογές σε μπλοκ κινητήρα, μίζες και πολλαπλές εισαγωγής και εξαγωγής
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!