Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®
Πολύγωνο κλειδί σχήματος ημισελήνου
ΚΥΡΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ 14Χ17MM
Αρ. είδους 071523 20
EAN 4011231732567
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εργονομικό πολύγωνο κλειδί για δυσπρόσιτα σημεία
- Το κλειδί εμποδίων εξασφαλίζει αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος χάρη στο σχήμα ημισελήνου.
- Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο
- Οι κεφαλές έχουν λεπτά τοιχώματα και είναι φρεζαριστές και στις δύο πλευρές, ενώ το τόξο ταλάντευσης είναι 30°
Συμμόρφωση με τα πρότυπα και πολύ υψηλή ποιότητα
- Τα πολύγωνο κλειδί συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 3318
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Εφαρμογές σε μπλοκ κινητήρα, μίζες και πολλαπλές εισαγωγής και εξαγωγής
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 14 x 17 mm |
Μήκος (L) | 185 mm |
Πάχος δακτυλίου (a1) | 9 mm |
Πάχος δακτυλίου 2 (a2) | 8,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d1) | 22,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (d2) | 25 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Τύπος άκρου | Δωδεκάπλευρη κεφαλή |