Στιλβωτικό μηχάνημα PM 200-E
Στιλβωτικό μηχάνημα PM 200-E
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΛΕΙΦΑΔΟΡΟΣ ΡΜ 200-Ε
Αρ. είδους 07024530
EAN 4048539641819
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για βαμμένες και μεταλλικές επιφάνειες
Μαζί με τα αντίστοιχα παρελκόμενα, το PM 200-E αντικαθιστά ένα μηχάνημα γυαλίσματος
Εξαιρετικά εύχρηστο και ελαφρύ
Απαιτείται ελάχιστη δύναμη κατά την εργασία με πλευρικές επιφάνειες
Προσεκτική, στοχευμένη στίλβωση
Διπλή μείωση μετάδοσης κίνησης, η οποία επιτρέπει την επίτευξη πολύ χαμηλής ταχύτητας
Αυξημένη ασφάλεια χρήστη
Ομαλή εκκίνηση και προστασία κατά της επανεκκίνησης (μετά από διακοπές ρεύματος)
Η πλάκα στήριξης και το πέλμα στίλβωσης δεν περιλαμβάνονται
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1200 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 900-2700 U/min(rpm) |
Μέγ. διάμετρος στοιχείου στίλβωσης | 200 mm |
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου | M14 |
Βάρος μηχανήματος | 2,5 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
(Α) ΚΑΛΥΜΜΑ
(Α) ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!