Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό πώμα άκρων, στρογγυλό Για σωλήνες

Πλαστικό πώμα άκρων, στρογγυλό
ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ PIP R7042 GREY 42X2

Αρ. είδους 0590842
EAN 4024835173650
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό πώμα άκρων, στρογγυλό Για σωλήνες

Αρ. είδους 0590842

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Στρογγυλό σχήμα κεφαλής

  • Ανθεκτικό στη φθορά και την τριβή

  • Προστασία από πιτσιλίσματα, εμποδίζει την εισχώρηση υγρασίας στις σωληνώσεις
Ανακοίνωση

Εάν τα πώματα χρησιμοποιούνται για κλείσιμο οπών ή σπειρωμάτων, επιλέξτε πώματα άκρων με μεγαλύτερη διάμετρο από την οπή που πρόκειται να κλείσετε (πρεσαριστή τοποθέτηση).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εξωτερική διάμετρος (d1)

42 mm

Κατάλληλο για πάχος σωλήνα (t1)

1 - 2 mm

Ύψος (h1)

16 mm

Υλικό

LDPE - Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας

Χρώμα

Γκρι σήμανσης A RAL 7042

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

Σωλήνες

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-50 to 80 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες