Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, επίπεδη κεφαλή
pias, επιψευδ. χάλ., μετρ. σπείρ., στρογγ. κεφ. H
(ΕΠ)PIAS ΨΩΜΑΚΙ ΕΠΙΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 4X16
Αρ. είδους 021100416
EAN 4038898423164
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 7,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,80 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 3,1 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |