Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ρούτερ OF 1250-E

Ρούτερ OF 1250-E
ΡΟΥΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 1250W

Αρ. είδους 57062100

EAN 4065746472432

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ρούτερ OF 1250-E

Αρ. είδους 57062100
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
Εργονομικό και ισχυρό με μοτέρ 1.250 W και διαδρομή παλινδρόμησης του ρούτερ βύθισης 60 mm
  • Διάφορες θέσεις αδράγματος για ακριβή χειρισμό

  • Εξαιρετικός έλεγχος του βάθους τριμαρίσματος χάρη στη γρήγορη μακρορύθμιση βάθους, απλή λεπτομερής ρύθμιση και κλείδωμα του ρυθμισμένου βάθους κοπής

  • Κλείδωμα της ατράκτου για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εργαλείων

  • Το εργονομικό σχήμα εξασφαλίζει την άνετη χρήση του εργαλείου

  • Μικρό βάρος για εύκολο χειρισμό

  • Η προστασία από υπερφόρτωση εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ λόγω υπερφόρτωσης

  • Ιδανικό προϊόν για γρήγορο φρεζάρισμα υψηλής ακρίβειας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

230 V

Συχνότητα

50 Hz

Είσοδος ισχύος

1250 W

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο

10,000-24,000 U/min(rpm)

Διαδρομή του δρομολογητή εμβόλου

60 mm

Βάρος μηχανήματος

3,6 kg

Μήκος καλωδίου

4 m

Διάμετρος προσαρμογέα

8 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόφτης αυλακώσεων για ξύλο Με μύτη κοπής

ΦΡΕΖΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΜΥΤΗ S8-4X45MM

Για δημιουργία αυλακώσεων, διαμόρφωση και αρμολόγηση σε μαλακό και ελαφρύ ξύλο, συμπαγές και σκληρό ξύλο και υλικά σε φύλλα
x 1 Ποσότητα
Κόφτης αυλακώσεων σχήματος V για ξύλο

ΚΟΠΤΙΚΟ ΦΡΕΖ.ΜΕ ΑΥΛΑΚΙ V S8-14X50MM

Για δημιουργία αυλακώσεων σχήματος V για εσωτερικά προφίλ, για χάραξη γραμμάτων σε μαλακό και ελαφρύ ξύλο, σε συμπαγές και σκληρό ξύλο και σε υλικά σε φύλλα
x 1 Ποσότητα
Κόφτης για ξύλο και χαρτόνι γύψου

ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΓΥΨΟΣΑΝ.-S8-D32-L49MM

Αυλάκια σχήματος V για αρμολόγηση γυψοσανίδων
x 1 Ποσότητα
Φρέζα στρογγυλέματος για ξύλο Με ένσφαιρο ρουλεμάν

ΚΟΠΤΙΚΟ ΦΡΕΖΑΣ-TC-S8-D16,7-L49MM

Για στρογγύλευση και δημιουργία προφίλ με δακτύλιο-αποστάτη σε μαλακό και ελαφρύ ξύλο, σε συμπαγές και σκληρό ξύλο και σε υλικά σε φύλλα
x 1 Ποσότητα
Φρέζα στρογγυλέματος για ξύλο Με ένσφαιρο ρουλεμάν

ΚΟΠΤΙΚΟ ΦΡΕΖΑΣ-TC-S8-D18,7-L50MM

Για στρογγύλευση και δημιουργία προφίλ με δακτύλιο-αποστάτη σε μαλακό και ελαφρύ ξύλο, σε συμπαγές και σκληρό ξύλο και σε υλικά σε φύλλα
x 1 Ποσότητα
Φρέζα στρογγυλέματος για ξύλο Με ένσφαιρο ρουλεμάν

ΚΟΠΤΙΚΟ ΦΡΕΖΑΣ-TC-S8-D22,7-L52MM

Για στρογγύλευση και δημιουργία προφίλ με δακτύλιο-αποστάτη σε μαλακό και ελαφρύ ξύλο, σε συμπαγές και σκληρό ξύλο και σε υλικά σε φύλλα
x 1 Ποσότητα
Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα στεγνού και υγρού καθαρισμού ISS 30-L AUTOMATIC

ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡ./ΞΗΡ.ΑΝ ISS30-L-AUTOMATIC

Ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης με πιστοποίηση κατηγορίας L και αυτόματο καθαρισμό φίλτρου
x 1 Ποσότητα
Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα στεγνού και υγρού καθαρισμού ISS 40-M AUTOMATIC

ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡ./ΞΗΡ.ΑΝ ISS40M-AUTOMATIC

Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας για γενική χρήση, κατάλληλη για εργοτάξια, με πιστοποίηση M και αυτόματο καθαρισμό φίλτρου