Δράπανο πλακιδίων NDS 68
Δράπανο πλακιδίων, NDS 68
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ NDS68
NDS68
Αρ. είδους 07024191
EAN 4045989293063
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χειριστήριο αδιαβάθμητης ρύθμισης της ταχύτητας
Ρυθμιζόμενο εύρος ταχυτήτων για βέλτιστες στροφές τρυπανιών με διαφορετικές διαμέτρους.
Τεχνολογία υγρής διάτρησης
Ελάχιστη φθορά τρυπανιού και γρήγορη πρόοδος διάτρησης.
Κομψό και πρακτικό περίβλημα με πρόσθετη λαβή
Εύχρηστα χειριστήρια και μεγάλος βαθμός ακρίβειας διάτρησης.
Διακόπτης ασφαλείας PRCD
Ενσωματωμένη ασφάλεια κατά την υγρή διάτρηση. Δεν απαιτείται πρόσθετο κουτί προστασίας από ρεύματα διαρροής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Είσοδος ισχύος | 750 W |
Συχνότητα | 50 Hz |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 3000-10000 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης | 4-68 mm |
Βάρος μηχανήματος | 2,6 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ NDS68
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!