Διαμαντόδισκος κοπής Multi Longlife VX
Διαμαντόδισκος κοπής multi longlife VX
ΔΙΑΜ/ΔΙΣΚΟΣ LONGLIFE MULTI Φ150MM 22,2MM

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ειδικό σχήμα στελέχους και σύνδεση για
- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πολύ υψηλή ταχύτητα κοπής
- Πολύ πιο ευέλικτος στη χρήση
Προστασία από υποκοπές ιδιαίτερα με πολύ λειαντικά υλικά
Χάρη στα ειδικά διατεταγμένα προστατευτικά στελέχη με διαμέτρους δίσκου 115 έως 150 mm
Βελτιστοποιημένη απομάκρυνση σκόνης και ψύξη
Τα ειδικά σχεδιασμένα δομικά στελέχη σχήματος Χ εισάγουν αέρα ψύξης και μεταφέρουν τη σκόνη εκτός τομής. Ειδικά ανοίγματα ψύξης σε "διάταξη βέλους" εξυπηρετούν ως πρόσθετη ψύξη και ως μόνιμος δείκτης κατεύθυνσης
Ομαλότερη λειτουργία και πιο ευχάριστες συνθήκες εργασίας
Η ειδική πρωτοποριακή γεωμετρία εγκοπών μειώνει τις ανεξέλεγκτες δονήσεις και τους δυσάρεστους θορύβους κατά τη λειτουργία
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα στις ανεπαρκείς περιφερειακές ταχύτητες
- Εάν η ευκολία κοπής μειωθεί (αυτό υποδεικνύεται από την παραγωγή πολλών σπινθήρων), ακονίστε ξανά τον δίσκο με λειαντικό υλικό, π.χ. Ψαμμίτη, με πολλές κοπές
- Διαχωρίστε σε πολλά τμήματα τα τεμάχια εργασίας που έχουν μεγάλη διατομή (κοπή εναλλάξ από δύο πλευρές)
- Εργασία χωρίς πίεση, καθώς αρκεί το βάρος του μηχανήματος. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!
- Παρόλο που το εργαλείο είναι ασφαλές, πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά και ρουχισμό ασφαλείας όταν εργάζεστε
- Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας
- Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του μηχανήματος
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλευρικό τρόχισμα
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστατευτική καλύπτρα
- Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό (μην χρησιμοποιείτε δύναμη, χρησιμοποιείτε καθαρές φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)
- Αν τα εργαλεία λείανσης συνδεθούν ή χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα ή εάν υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
Φύλλα δεδομένων(X)
- ∅Διάμετρος από 115 έως 150 mm βελτιστοποιημένη για χρήση στην κοπή εσοχών τοιχοποιίας
- Για ξηρή και υγρή κοπή
- Ιδιαίτερα κατάλληλος για σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα (έως 25 mm), σκυρόδεμα με εκτεθειμένα αδρανή, λειαντικό σκυρόδεμα, μαλακό/σκληρό ασβεστοπυριτικό τούβλο, γρανίτης, οπτόπλινθοι, ελαφρόπετρα, κονιάματα/επιχρίσματα
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ταχύτητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάμετρος (Ø) | 150 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Ύψος τμήματος | 12 mm |
Αριθμός τμημάτων x ύψος τμήματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Αριθμός τμημάτων x ύψος τμήματος 2 | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πάχος τμήματος | 2,6 mm |
Αριθμός τμημάτων | 11 Stck(pcs) |
Σύνδεση τμημάτων | Λέιζερ |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 10200 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |