Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, επίπεδη κεφαλή με Minipoint pias®
pias Minipoint, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας H
(ΕΠ) PIAS ΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 4Χ10
Αρ. είδους 0211003910
EAN 4045989796298
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για λεπτές λαμαρίνες
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A3K)
Με μετρικό σπείρωμα
Διάτρηση, σπειροτόμηση, βίδωμα - όλα σε ένα μόνο βήμα
Επομένως, σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος
Ακριβής διάμετρος οπής για κάθε βιδωτή σύνδεση
- Ελαχιστοποίηση της ανοχής του σπειρώματος
- Βέλτιστη σύνδεση σε όλες τις περιπτώσεις
Εμποδίζει τα λάθη κατά την τοποθέτηση
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,2 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |