Λάδι συντήρησης Multi
Λάδι συντήρησης, πολλαπλών χρήσεων
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ MULTI (5 ΣΕ 1) 400ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Λιπαίνει, καθαρίζει και προστατεύει
- Σταματά τα τριξίματα και λιπαίνει οτιδήποτε έχει μαγκώσει ή μπλοκάρει
- Καθαρίζει και προστατεύει πλαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα όπως, π.χ. πάνελ και περιβλήματα
- Λιπαίνει μάνταλα, μεντεσέδες, κουζινέτα, αλυσίδες και κλειδαριές σε πόρτες
Αφαιρεί τη σκουριά και προστατεύει από τη διάβρωση
- Χαλαρώνει σκουριασμένα μεταλλικά εξαρτήματα
- Αντιδιαβρωτική προστασία για μέταλλα και συγκροτήματα ηλεκτρικών εξαρτημάτων
- Εμποδίζει το πάγωμα σε κυλίνδρους κλειδαριών και μηχανισμούς κλεισίματος
Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά
- Διεισδύει και εκτοπίζει την υγρασία γύρω από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα
- Δεν προσβάλλει το καουτσούκ, τις βαφές ή το πλαστικό
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για μεγάλη γκάμα εφαρμογών στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στη συντήρηση οχημάτων
- Χαλαρώνει σκουριασμένα μπουλόνια, εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων, βίδες, μπουλόνια, παξιμάδια, συνδέσμους, συρματόσχοινα Bowden, άξονες, κλειδαριές κ.λπ.
- Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση
- Ψεκάστε τα εξαρτήματα και αφήστε το να δράσει για λίγο
- Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει
Περιεχόμενα | 0,4 l |
Χημική βάση | Ορυκτέλαιο |
Χρώμα | Ανοιχτό κίτρινο διαφανές |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας για το δοχείο | -10 to 40 °C |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -30 to 130 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας για δοχείο | -10 °C |
Τύπος κεφαλής ψεκασμού | Τυπική κεφαλή ψεκασμού |
Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας για δοχείο | 40 °C |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -30 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 130 °C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | -80 °C |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς οξέα | Ναι |
Χωρίς ρητίνη | Ναι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Λευκό χωρίς λάδι/χωρίς ορυκτέλαιο | Όχι |
Συγκέντρωση VOC (CH) | 76,57 g/l |
Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού | 30 cSt |
Συμβατότητα υλικού | Χάλυβας, Μη σιδηρούχα βαριά μέταλλα, Ανοξείδωτος χάλυβας, Ύφασμα εποξειδικού γυαλιού, EPDM, FKM, PE, PP, Βινύλιο, PTFE, PL, PA, NBR |
Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού | στους 40°C |
Δοχείο | Σπρέι |
Βάρος περιεχομένου | 270 g |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στους 20°C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!