Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι συντήρησης Πολλές χρήσεις
Ευέλικτο λάδι για πολλές χρήσεις και για μεγάλο εύρος εφαρμογών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Λιπαίνει, καθαρίζει και συντηρεί
- Λιπαίνει κλειδαριές, μεντεσέδες, χιτώνια, αλυσίδες, κλειδαριές σε πόρτες
- Εξαλείφει τα τριξίματα και αποκαθιστά τις ιδιότητες ολίσθησης μαγκωμένων και μπλοκαρισμένων εξαρτημάτων
- Καθαρίζει και συντηρεί πλαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα όπως, π.χ. επενδύσεις και περιβλήματα
Αφαιρεί τη σκουριά και προστατεύει από τη διάβρωση
- Χαλαρώνει σκουριασμένα μπουλόνια, εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων, βίδες, παξιμάδια, συνδέσμους, συρματόσχοινα Bowden, άξονες, κλειδαριές κ.λπ.
- Φιλτράρει και εκτοπίζει την υγρασία γύρω από ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα
- Εμποδίζει τη διάβρωση σε μέταλλα και ηλεκτρικά εξαρτήματα, συνδέσεις καλωδίων, ρελέ, φις, συνδέσμους κ.λπ.
- Εμποδίζει το πάγωμα σε κυλίνδρους κλειδαριών και μηχανισμούς κλεισίματος
Χωρίς ρητίνες, οξέα και σιλικόνη
Δεν προσβάλλει το καουτσούκ, τις βαφές ή τα πλαστικά
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Ευέλικτο σπρέι για πολλές εργασίες
Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση, ψεκάστε τα εξαρτήματα και αφήστε το να δράσει για λίγο. Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!