Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι συντήρησης Multi

Λάδι συντήρησης, πολλαπλών χρήσεων
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ MULTI (5 ΣΕ 1) 150ML

Αρ. είδους 0893055415

EAN 4062856476121

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι συντήρησης Multi

Αρ. είδους 0893055415
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
Ευέλικτο λάδι για πολλές χρήσεις και για μεγάλο εύρος εφαρμογών

Λιπαίνει, καθαρίζει και προστατεύει


  • Σταματά τα τριξίματα και λιπαίνει οτιδήποτε έχει μαγκώσει ή μπλοκάρει

  • Καθαρίζει και προστατεύει πλαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα όπως, π.χ. πάνελ και περιβλήματα

  • Λιπαίνει μάνταλα, μεντεσέδες, κουζινέτα, αλυσίδες και κλειδαριές σε πόρτες


Αφαιρεί τη σκουριά και προστατεύει από τη διάβρωση


  • Χαλαρώνει σκουριασμένα μεταλλικά εξαρτήματα

  • Αντιδιαβρωτική προστασία για μέταλλα και συγκροτήματα ηλεκτρικών εξαρτημάτων

  • Εμποδίζει το πάγωμα σε κυλίνδρους κλειδαριών και μηχανισμούς κλεισίματος


Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά


  • Διεισδύει και εκτοπίζει την υγρασία γύρω από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα

  • Δεν προσβάλλει το καουτσούκ, τις βαφές ή το πλαστικό

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής
  • Για μεγάλη γκάμα εφαρμογών στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στη συντήρηση οχημάτων

  • Χαλαρώνει σκουριασμένα μπουλόνια, εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων, βίδες, μπουλόνια, παξιμάδια, συνδέσμους, συρματόσχοινα Bowden, άξονες, κλειδαριές κ.λπ.
Οδηγίες
  • Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση

  • Ψεκάστε τα εξαρτήματα και αφήστε το να δράσει για λίγο

  • Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει

Περιεχόμενα

150 ml

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-30 to 130 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-30 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

130 °C

Χωρίς οξέα

Ναι

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

29,5 cSt

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C

Βάρος περιεχομένου

109 g

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

σε θερμοκρασία δωματίου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες