Εργαλείο σύνδεσης MSV 55-TS Για ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Εξάρτημα γεμιστήρα βιδών MSV 55-TS
SCRATTCH-MG-MSV 55-TS
Αρ. είδους 5701421000
EAN 4062856015160
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ρύθμιση χωρίς εργαλεία ανάλογα με το μήκος των βιδών και στοπ σε συγκεκριμένο βάθος
Γρήγορη προσαρμογή του στοπ στο σωστό βάθος χωρίς εργαλεία μέσω τροχού ρύθμισης. Το μήκος των βιδών ρυθμίζεται επίσης χωρίς εργαλεία μέσω του συρόμενου ρυθμιστικού.
Εξοικονομεί χρόνο όταν γίνονται πολλές βιδωτές συνδέσεις στη σειρά
Κατάλληλο για βίδες σε σειρά.
Υψηλή ευελιξία εργασίας
Προϊόν κατάλληλο για βίδες με μήκος από 25 mm έως 55 mm και διάμετρο από 3,5 mm έως 4,2 mm.
Πολύ βολικό χάρη στο ελαφρύ και ανθεκτικό περίβλημα
Δεν απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, ακόμα και σε παρατεταμένες περιόδους εργασίας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χωρητικότητα γεμιστήρα | 50 Stck(pcs) |
Κατάλληλο για διάμετρο άξονα | 3,5 - 4,2 mm |
Κατάλληλο για μήκος βίδας | 25 - 55 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο κεφαλής βίδας | 8,5 mm |
Διάμετρος προσαρμογέα | 39 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 557,000 g |