Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φιλιέρα τοίχου MSF 40

Φρέζα αυλακώσεων τοίχου MSF 40
ΦΡΕΖΑ ΕΓΚΟΠΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ MSF 40

Αρ. είδους 07024161

EAN 4056807255293

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φιλιέρα τοίχου MSF 40

Αρ. είδους 07024161
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
Εξαιρετικά ισχυρή φρέζα αυλακώσεων τοίχου με μοτέρ 1.900 W, περιλαμβάνει δύο διαμαντόδισκους κοπής 125 mm

Γρήγορη και ισχυρή πρόοδος στην εργασία


Το εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ των 1900 W με ολισθαίνοντα σύνδεσμο παρέχει γρήγορη και δυναμική πρόοδο στην εργασία.



Ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλεία


Ο μοχλός σύσφιγξης επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλεία και εξοικονομεί χρόνο.



Πολύ ανθεκτικό και αντιστατικό


Το κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αντοχής, καθώς και αντιστατικές ιδιότητες.



Εξαιρετικά εργονομικό και εύχρηστο


Οι λαβές στο κάτω και το μπροστινό μέρος εξασφαλίζουν καλή εργονομία και βέλτιστο χειρισμό κατά την εργασία οριζόντια και κατακόρυφα. Ο διακόπτης ασφαλίζεται ώστε να παρέχει στήριξη και να κάνει πιο άνετη την εργασία.



Εργασία με απόλυτη ακρίβεια


Τα πρόσθετα ράουλα εξασφαλίζουν δράση πλευρικής κλίσης και διευκολύνουν την ακριβή καθοδήγηση του μηχανήματος



Προστασία από επανεκκίνηση


Η προστασία από την επανεκκίνηση εμποδίζει την ακούσια εκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος

Ανακοίνωση

Οι επιβλαβείς σκόνες (π.χ. σκόνη χαλαζία) πρέπει να αναρροφώνται με ηλεκτρική σκούπα με έγκριση κατηγορίας σκόνης Μ. Η αυτόματη βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα υγρού και ξηρής αναρρόφησης ISS 40-M, αρ. είδους 07011430 είναι κατάλληλη για τέτοια σκόνη.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Είσοδος ισχύος

1900 W

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο

0-8200 U/min(rpm)

Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής

125 mm

Ελάχ./Μέγ. βάθος κοπής

10-40 mm

Ελάχ./Μέγ. πλάτος κοπής

9-35 mm

Βάρος μηχανήματος

3,9 kg

Μήκος καλωδίου

4 m

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Περιλαμβάνεται το Φιλιέρα τοίχου MSF 40:
Empty case for MSF 40
1 x
Empty case for MSF 40

CASE-EMPTY-MSF40

Ποσότητα: 1 x
Slitting chisel
1 x
Slitting chisel

SLOT CHISEL

Ποσότητα: 1 x
Γερμανικό κλειδί
1 x
Γερμανικό κλειδί

SP-PIN SPANNER

Ποσότητα: 1 x
Διαμαντόδισκος κοπής Longlife & Speed RS Plus για εργοτάξια
2 x
Διαμαντόδισκος κοπής Longlife & Speed RS Plus για εργοτάξια

ΔΙΑΜ/ΔΙΣΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞ LL&SPEED D125MM

Περιγραφή:
125 mm
Διαμαντόδισκος κοπής κορυφαίας ποιότητας ειδικά σχεδιασμένος για όλα τα οικοδομικά επαγγέλματα με εξαιρετική ευελιξία, πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, ποιότητα κοπής και μέγιστη ταχύτητα κοπής. Τέλειος δίσκος για όλους τους γωνιακούς λειαντήρες και όλες τις φρέζες αυλακώσεων τοίχου
Ποσότητα: 2 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Συνδετικό χιτώνιο γενικής χρήσης ηλεκτρικά αγώγιμο

ΠΡΟΣΑΡΜ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ UNI ISS NW35

x 1 Ποσότητα
Λεπίδα διαμαντοπρίονου Combi για κονίαμα

ΔΙΑΜΑΝ/ΣΚΟΣ ΔΙΔΥΜ ΦΡΕΖΑ ΤΟΙΧ. 125ΜΜ

Για γρήγορη κοπή και ταυτόχρονο φρεζάρισμα αγωγών καλωδίων με φρέζες αυλακώσεων τοίχου ισχύος τουλάχιστον 1800 W. Η επίπονη και χρονοβόρα αφαίρεση της κεντρικής ράβδου δεν είναι πλέον απαραίτητη.