Μαγνητικό δράπανο καροτιέρας MKB 35
Μαγνητικό δράπανο MKB 35
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΚΒ 35 12-35MM 1100W
Αρ. είδους 57092001
EAN 4058794070453
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδιαίτερα ασφαλές
Με τη χρήση του ηλεκτρομαγνήτη, το μηχάνημα τοποθετείται εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια επάνω σε μεταλλικά τεμάχια εργασίας.
Ελαφρύ και ισχυρό
Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για σκληρές συνθήκες εργοταξίου και μεταφέρεται εύκολα χάρη στο χαμηλό απόβαρό του.
Βολική και εύκολη εργασία
Το καλώδιο ρεύματος 5 μέτρων PUR εξαλείφει την ανάγκη εργασίας με καλώδιο προέκτασης. Εύκαμπτο σε χαμηλές θερμοκρασίες, με προστασία από εξωτερικές συνθήκες, υψηλής αντοχής.
Έτοιμο προς χρήση
Με την εκ των προτέρων τοποθετημένη αστεροειδή λαβή, το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Δεν απαιτείται χρονοβόρα συναρμολόγηση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Weldon |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης | 12-35 mm |
Βάθος κοπής | 50,0 mm |
Ύψος ανύψωσης | 120 mm |
Ταχύτητα περιστροφής σε ονομαστικό φορτίο με 2η ταχύτητα | 450 U/min(rpm) |
Μαγνητική δύναμη | 9000 N |
Είσοδος ισχύος | 1100 W |
Βάρος μηχανήματος | 10 kg |
Μήκος καλωδίου | 5 m |

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.3 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠ. ΑΔΕΙΑ
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!