Σκαπτικό MH 5-XES
Σκαπτικό, MH 5-XES
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ MH5-XES
Αρ. είδους 07025631
EAN 4050382117236
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δυνατό αλλά αθόρυβο
Το αντικραδασμικό σύστημα προστατεύει τις αρθρώσεις του χρήστη. Συντομότεροι χρόνοι διάτρησης με υψηλή δύναμη κρούσης.
Εξαιρετικά γρήγορη πρόοδος εργασίας
Λειτουργία καλεμιού με κρουστική ισχύ 8 Joule
Εργασία με ελάχιστη κόπωση
Οι 18 ασφαλιζόμενες ρυθμίσεις του καλεμιού επιτρέπουν την προσαρμογή σε οποιαδήποτε γωνία εργασίας.
Υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ευελιξίας
Η μεγάλη, ελαστικοποιημένη πρόσθετη λαβή ρυθμίζεται εύκολα και παρέχει βέλτιστο πιάσιμο για τον χρήστη.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1300 W |
Έξοδος ισχύος | 615 W |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 1430-2840 U/min(rpm) |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-max |
Ενέργεια κρούσης | 8 J |
Ρυθμιζόμενη θέση σμίλης | 18 πτυχών |
Βάρος μηχανήματος | 6,2 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
CASE-EMPTY-(MH5-XES)-F.07025631
(Α) ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ 0702563
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-HNDTL-F.07025631-(MH5-XES)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!