Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ματσακόνι MH -5-V-CLASSIC

Ματσακόνι MH 5-V-Classic
ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ MH 5-V-CLASSIC 1050W

Αρ. είδους 5717028011

EAN 4056807455518

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ματσακόνι MH -5-V-CLASSIC

Αρ. είδους 5717028011
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
Ελαφρύ ματσακόνι με σύστημα ελέγχου κραδασμών, που μειώνει τους κραδασμούς που προκύπτουν κατά την εργασία

Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους


Υψηλή ενέργεια κρούσης με ελάχιστο βάρος



Σύστημα τρυπανιών SDS-max


Ευκολία χρήσης με τη δυνατότητα αλλαγής τρυπανιών χωρίς εργαλεία, αυτόματο κλείδωμα και μέγιστο ποσοστό μεταφοράς της ενέργειας κρούσης



Μεταβλητό σύστημα κλειδώματος


Βελτιστοποιημένη γωνία εργασίας για επιλογή της καλύτερης θέσης ματσακονίσματος



Βοηθητική λαβή 360° σχήματος D


Άνεση για τον χειριστή χάρη στο μεγάλο εύρος θέσεων για την εκτέλεση της εργασίας



Ελατηριωτή λαβή με εργονομικό σχήμα και μαλακή επιφάνεια αδράγματος


Μέγιστη άνεση κατά το ματσακόνισμα από πολλές και διαφορετικές θέσεις

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Συχνότητα

50 Hz

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

1050 W

Έξοδος ισχύος

630 W

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Κατάλληλο για SDS-max

Ενέργεια κρούσης

7,5 J

Βάρος μηχανήματος

5,4 kg

Μήκος καλωδίου

4 m

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες