Ματσακόνι MH 5 BASIC
Ματσακόνι MH 5 BASIC
ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ MH5-BASIC 1100W
Αρ. είδους 07025611
EAN 4062856817610
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ο διακόπτης κλειδώματος εξασφαλίζει άνετη εργασία σε συνεχή λειτουργία
- Το ενσωματωμένο σύστημα μαλακού κλεισίματος προστατεύει την υγεία του χρήστη μειώνοντας τους κραδασμούς
- Το σκληρό αλλά ελαφρύ περίβλημα του κιβωτίου μετάδοσης από μαγνήσιο χυτευμένο υπό πίεση χρησιμοποιείται στις βαριές εργασίες εργοταξίου λόγω της βέλτιστης αποβολής θερμότητας
- Χάρη στα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα διατήρησης σταθερής ταχύτητας, επιτυγχάνεται σχεδόν σταθερός ρυθμός κρούσης υπό φορτίο
- Δυνατότητα εκ των προτέρων επιλογής του ρυθμού κρούσης με το ρυθμιστικό κάτω από τη λαβή
- Δύο λυχνίες LED υποδεικνύουν την ανάγκη αλλαγής των ψηκτρών άνθρακα καθώς και τη διαθέσιμη τάση δικτύου
- Χάρη στην ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση της μίζας, είναι εφικτή η ομαλή εκκίνηση
- Η προστασία από επανεκκίνηση εμποδίζει τις ακούσιες εκκινήσεις σε περίπτωση διακοπών ρεύματος
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ελαφριά έως μέτρια λάξευση των τοίχων από σκυρόδεμα και τοιχοποιία
- Λάξευση καναλιών από σκυρόδεμα και τοιχοποιία
- Επέκταση ανοιγμάτων
- Ανακαίνιση σκυροδέματος
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1100 W |
Έξοδος ισχύος | 730 W |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 0-3000 1/min |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-max |
Μέγ. ενέργεια κρούσης | 7,1 J |
Ενέργεια κρούσης | 7,1 J |
Ρυθμιζόμενη θέση σμίλης | Ναι |
Βάρος μηχανήματος | 5,7 kg |
Μήκος καλωδίου | 6 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!