Ματσακόνι MH 3-XE
Σκαπτικό, MH 3-XE
ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΗ3-ΧΕ 650W
MH3-XE
Αρ. είδους 07022382
EAN 4056807135694
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άριστα ζυγοσταθμισμένο
Το μηχάνημα εφαρμόζει καλά στο χέρι και εξασφαλίζει ξεκούραστη εργασία.
Εξαιρετικά γρήγορη πρόοδος εργασίας
Λειτουργία καλεμιού με κρουστική ισχύ 2,6 Joule
Το βάρος του είναι μόλις 3,6 kg
Εργασία για περισσότερη ώρα λόγω της μικρότερης απαιτούμενης προσπάθειας.
Αυτό εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ λόγω της φθοράς του άνθρακα
Αυτόματη αποκοπή των ψηκτρών άνθρακα
Ευέλικτη ρύθμιση καλεμιού
Τα επίπεδα καλέμια μπορούν να ρυθμιστούν σε βήματα των 30°
Ταχεία αλλαγή εργαλείου
Ειδικά σκληρυμένη υποδοχή SDS-plus
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Εξασφαλισμένα βέλτιστη λίπανση με λάδι
Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος ρυθμός κρούσης
Διακόπτης γκαζιού
Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας
Κουμπί ασφάλισης
Γρήγορη αντικατάσταση ψηκτρών άνθρακα
Κάλυμμα σέρβις
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 650 W |
Έξοδος ισχύος | 360 W |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 0-3500 U/min(rpm) |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-plus |
Ενέργεια κρούσης | 2,6 J |
Απόδοση αφαίρεσης | 36 kg/h |
Ρυθμιζόμενη θέση σμίλης | 12 πτυχών |
Βάρος μηχανήματος | 3,6 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
AUXILIARY HANDLE