Ματσακόνι MH 16-XE Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, π.χ. εργασίες διάνοιξης και κατεδάφισης, σε πρακτική βαλίτσα με ροδάκια για εύκολη μεταφορά
Σκαπτικό, MH 16-XE
ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΜΗ 16-ΧΕ
MH16-XE
Αρ. είδους 07025751
EAN 4047376246775
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μείωση των βλαβερών κραδασμών
Η ενεργή απόσβεση κραδασμών επιτρέπει την παρατεταμένη χρήση και την εργασία με ελάχιστη κόπωση.
Εξαιρετικά γρήγορη πρόοδος εργασίας
Ισχύς που επιτρέπει την αφαίρεση 13 τόνων ημερησίως
Μεγάλη διάρκεια ζωής
με βέλτιστη κατανομή δύναμης χάρη στον μεγάλο κρουστικό μηχανισμό
Ανθεκτικό
Το ανθεκτικό περίβλημα έχει σχεδιαστεί για μέγιστα φορτία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Το καλέμι δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία παράδοσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1750 W |
Έξοδος ισχύος | 1050 W |
Ρυθμός κρούσης | 1300 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 0-1300 U/min(rpm) |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξαγωνική υποδοχή 30 mm |
Μέγ. ενέργεια κρούσης | 41 J |
Ενέργεια κρούσης | 41 J |
Μέγεθος άκρου | 30 mm |
Μήκος x ύψος | 760 x 165 mm |
Βάρος μηχανήματος | 16,5 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
(Α) ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASE-EMPTY-(MH16-XE)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!