Ματσακόνι MH 10-SE
Σκαπτικό, MH 10-SE
ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ MAX 1500W
MH10-SE
Αρ. είδους 07025711
EAN 4024835805414
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Ειδικά σκληρυμένο τσοκ εργαλείων, βελτιστοποιημένη στεγανότητα από τη σκόνη και μοτέρ υψηλής απόδοσης με μεγάλο απόθεμα ισχύος.
Υψηλός ρυθμός αφαίρεσης
Περίπου 490 kg σκυροδέματος σε 60 λεπτά.
Προστατεύει τις αρθρώσεις
Εργονομική λαβή με απόσβεση κραδασμών
Αδιαβάθμητη προσαρμογή του ρυθμού κρούσης
Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ελέγχου επιτρέπουν την αδιαβάθμητη προσαρμογή του ρυθμού κρούσης, ακόμη και υπό φορτίο.
Σταθερός ρυθμός κρούσης και σταθερή δύναμη κρούσης
Σταθερές ηλεκτρονικές λειτουργίες
Ένδειξη ανάγκης αντικατάστασης των ψηκτρών άνθρακα
Η προειδοποιητική λυχνία υποδεικνύει ότι οι ψήκτρες άνθρακα πρέπει να αντικατασταθούν μετά από περίπου 8 ώρες εργασίας.
Αυτό εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ λόγω της φθοράς των ψυκτρών άνθρακα
Αυτόματη αποκοπή των ψηκτρών άνθρακα
Εργασία με ελάχιστη κόπωση
Οι 12 ασφαλιζόμενες ρυθμίσεις του καλεμιού επιτρέπουν την προσαρμογή σε οποιαδήποτε γωνία εργασίας.
Μέγιστη ηλεκτρική ασφάλεια
Πλήρης μόνωση
Εύκολη εκκίνηση του εργαλείου
Λόγω του αυτόματου τσοκ, το εργαλείο χρειάζεται απλώς να εκκινηθεί και μετά ασφαλίζει μέσω της περιστροφής.
Ευκολία χρήσης
Μεγάλος συρόμενος διακόπτης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1500 W |
Έξοδος ισχύος | 950 W |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 900-1890 U/min(rpm) |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-max |
Μέγ. ενέργεια κρούσης | 16,8 J |
Ενέργεια κρούσης | 16,8 J |
Απόδοση αφαίρεσης | 490 kg/h |
Μήκος x ύψος | 570 x 270 mm |
Ρυθμιζόμενη θέση σμίλης | 12 πτυχών, 30° |
Βάρος μηχανήματος | 10,1 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
(Α) ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!