Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Έκκεντρη πόρπη ιμάντα Ένα τεμάχιο

Έκκεντρη πόρπη ιμάντα, ένα τμχ.
ΙΜΑΝΤΑΣ ME ΑΣΦΑΛ.ΖGRT-LC250-25MM-2M

Αρ. είδους 5713922114
EAN 4065746023726
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Έκκεντρη πόρπη ιμάντα Ένα τεμάχιο

Αρ. είδους 5713922114
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
Για μικρά έως μεσαία φορτία
  • Βέλτιστη κατανομή πίεσης και δύναμης μέσω σφιγκτήρα με ιμάντα κατασκευασμένου με διαδικασία χύτευσης υπό πίεση

  • Κατάλληλο επίσης για δέσιμο μη στερεωμένων σωλήνων, μεταξύ άλλων
Ανακοίνωση

Οι ιμάντες πρόσδεσης με έγχρωμο λουρί δεν είναι 100% ανεξίτηλοι

Με έγκριση GS

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για επαγγελματική και ιδιωτική στερέωση φορτίου σε επιβατικά οχήματα, ρυμουλκούμενα, φορτηγά παλετών, ημιφορτηγά παραδόσεων κ.λπ.

Σχεδίαση

Ένα τεμάχιο

Πλάτος (B)

25 mm

Μήκος (L)

2 m

Μέγιστη επιμήκυνση ιμάντα πρόσδεσης

5 %

Χρώμα

Κόκκινο

Πιστοποίηση προϊόντος

Πιστοποιημένη ασφάλεια GS

Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC στην πρόσδεση

250 daN

Πρότυπα

EN 12195-2

Υλικό

PES - Πολυεστέρας

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 100 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες