Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE
Ένθετο βαλίτσας για μηχανήματα MASTER
ΕΝΘΕΤΟ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΛ ABH+ASA 8.4.3
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Κρουστικό δράπανο |
Κατάλληλο για θήκη | Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.3 |
Μήκος | 462,5 mm |
Πλάτος | 335 mm |
Ύψος | 160 mm |
Διαστάσεις συστήματος | 8.4.3 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 450,000 g |
Υλικό | Πλαστικό |