Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο βαλίτσας για μηχανήματα MASTER

Ένθετο βαλίτσας για μηχανήματα MASTER
ΕΝΘΕΤΟ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ASS 18-1/2IN COMP 8.4.2

Αρ. είδους 5801842406
EAN 4062856097012
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το ιδανικό ένθετο για την αποθήκευση του μηχανήματος Würth MASTER με τάξη και ασφάλεια.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Δράπανο

Κατάλληλο για θήκη

Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

Μήκος

462,5 mm

Πλάτος

335 mm

Ύψος

108 mm

Διαστάσεις συστήματος

8.4.2

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

490 g

Υλικό

Πολυστυρένιο - PS

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες