Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τραπεζοειδές στήριγμα Με συγκολλημένο παξιμάδι

Τραπεζοειδές στήριγμα με συγκολλημένο παξιμάδι
(ΕΠ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ M10

Αρ. είδους 0862515001
EAN 4038898640868

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τραπεζοειδές στήριγμα Με συγκολλημένο παξιμάδι

Αρ. είδους 0862515001

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Στερέωση με περαστή τοποθέτηση ντίζας με σπείρωμα M8

  • Επίσης δυνατότητα στερέωσης με περτσίνια σφράγισης AIMg 5 4,0 mm (DIN 1725) ή λαμαρινόβιδες 4,2 mm κατασκευασμένες από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα

  • Εύκολη προσαρμογή σε διάφορα προφίλ τραπεζοειδούς πλάκας χάρη στα καθορισμένα σημεία κάμψης

  • Προϊόν γαλβανισμένο με τη μέθοδο Sendzimir - υλικό από λωρίδες χάλυβα με συνεχή γαλβανισμό με εμβάπτιση εν θερμώ


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Ανακοίνωση

Εγκεκριμένο από την VdS για τη στερέωση σωλήνων έως DN 50. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο εξαρτάται από το πάχος της τραπεζοειδούς πλάκας.

Αρ. πιστοποίησης VdS G 4021037

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Επιφάνεια

Sendzimir γαλβανισμένο

Πλάτος (B)

25 mm

Μήκος σκέλους (LS)

94 mm

Πάχος υλικού (t)

2,5 mm

Διάμετρος στρογγυλής οπής (RL)

9,5 mm

Διάμετρος στρογγυλής οπής 2 (RL2)

4,2 mm

Επιτρεπόμενο φορτίο

0,8 kN

Υλικό

Χάλυβας

Κατάλληλο για βέργες με σπείρωμα

M10

Βάρος

100 g

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες