Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τραπεζοειδές στήριγμα με συγκολλημένο παξιμάδι
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Στερέωση με περαστή τοποθέτηση ντίζας με σπείρωμα M8
- Επίσης δυνατότητα στερέωσης με περτσίνια σφράγισης AIMg 5 4,0 mm (DIN 1725) ή λαμαρινόβιδες 4,2 mm κατασκευασμένες από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα
- Εύκολη προσαρμογή σε διάφορα προφίλ τραπεζοειδούς πλάκας χάρη στα καθορισμένα σημεία κάμψης
- Προϊόν γαλβανισμένο με τη μέθοδο Sendzimir - υλικό από λωρίδες χάλυβα με συνεχή γαλβανισμό με εμβάπτιση εν θερμώ
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Εγκεκριμένο από την VdS για τη στερέωση σωλήνων έως DN 50. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο εξαρτάται από το πάχος της τραπεζοειδούς πλάκας.
Αρ. πιστοποίησης VdS G 4021037
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!