Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE BASIC 18 V
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V M-CUBE
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 4.0AH
Αρ. είδους 5704180000
EAN 4056807642345
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σφικτή εφαρμογή και βέλτιστη απομάκρυνση θερμότητας
Ενσωματωμένο, ανθεκτικό πλαίσιο κυψελών, το οποίο περικλείει τις κυψέλες και προστατεύει την μπαταρία από την υπερθέρμανση και τους κραδασμούς.
Μεγάλη διάρκεια ζωής και βέλτιστη αξιοποίηση της απόδοσης
Έξυπνη διαχείριση μπαταρίας με συνεχή παρακολούθηση των μεμονωμένων κυψελών
Προστασία της μπαταρίας και των τεμαχίων εργασίας
Το ανθεκτικό κάλυμμα με τα μαλακά εξαρτήματα προστατεύει την μπαταρία από ζημιές λόγω πτώσης και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο γρατσουνιών σε ευαίσθητες επιφάνειες.
Συνεχής παρακολούθηση της απομένουσας χωρητικότητας της μπαταρίας
Ένδειξη LED κατάστασης φόρτισης
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 4 Ah |
Κατάλληλοι φορτιστές | ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 682,000 g |
Κατάλληλα μηχανήματα | M-CUBE 18 Volt |
Δυνατότητα χρήσης W-Connect | Όχι |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) | 06 |