Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ ηλεκτρικών εργαλείων M-CUBE ABS-1/ABH-1/AWS-1 COMPACT

Σετ ηλεκτρ. εργ. M-CUBE ABS-1/ABH-1/AWS-1 COMPACT
ΣΕΤ M-CUBE 18V ABS/ABH/AWS1/3X 5AH 8ΤΜΧ

Αρ. είδους 5701499004

EAN 4099618305436

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ ηλεκτρικών εργαλείων M-CUBE ABS-1/ABH-1/AWS-1 COMPACT

Αρ. είδους 5701499004
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
Αποτελείται από τρία ηλεκτρικά εργαλεία μέσα σε τσάντα εργαλείων

Όλα τα εργαλεία διαθέτουν συνεχή παρακολούθηση του μοτέρ και μοτέρ μεγάλης διάρκειας ζωής:


  • Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης

  • Αποδοτικό μοτέρ EC με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, χωρίς ψήκτρες, με αποθέματα ισχύος, διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής ταχύτητας, ακόμα και υπό φορτίο


Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE


Μέγιστη διάρκεια ζωής και χαμηλή φθορά χάρη στο μεταλλικό τσοκ δραπάνου Röhm 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο.



Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 18 COMPACT M-CUBE


Άνετη, ξεκούραστη εργασία χάρη στις μικρές διαστάσεις και την εργονομική σχεδίαση με αντικραδασμική λαβή.



Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18 P COMPACT M-CUBE


Ασφαλής εργασία χάρη στον διακόπτη αυτόματης ανάσχεσης και τη λειτουργία πέδησης, που σταματούν τον δίσκο γρήγορα μόλις ο χειριστής αφήσει τον διακόπτη.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

5 Ah

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

7 Stck(pcs)

Περιλαμβάνεται το Σετ ηλεκτρικών εργαλείων M-CUBE ABS-1/ABH-1/AWS-1 COMPACT:
1 x
Τσάντα μηχανήματος με πλαστικό πάτο

ΥΦΑΣΜ.ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓ.ΠΛΑΣ.ΒΑΣΗ 450Χ315Χ340ΜΜ

Περιγραφή: Ανθεκτική τσάντα για τη μεταφορά εργαλείων
Ποσότητα: 1 x
1 x
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT SOLO

Περιγραφή:
0 Ah; Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα: 0-600 / 0-1900 U/min(rpm); Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα: 13 mm
Ισχυρό δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες για εργασίες βιδώματος και διάτρησης μεσαίων απαιτήσεων
Ποσότητα: 1 x
1 x
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 18 COMPACT M-CUBE

ΚΡΟΥΣΤ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤ ABH18 COMPACT-1 SOLO

Περιγραφή:
0 Ah
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες διάτρησης μεσαίων-βαρέων απαιτήσεων και ελαφριές εργασίες κοπής με σκαρπέλο
Ποσότητα: 1 x
1 x
Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.18V-AWS18-125PCOM1-MCUBE-SOLO

Περιγραφή: Ισχυρός επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες εκτράχυνσης μεσαίων απαιτήσεων και για εργασίες κοπής
Ποσότητα: 1 x
3 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE BASIC 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 5.0AH

Περιγραφή:
5 Ah
Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
Ποσότητα: 3 x
1 x
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/6 FAST M-CUBE

Περιγραφή: Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και παρέχει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 έως 240 V/AC
Ποσότητα: 1 x